コンドーテック ワイヤーロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
152件の「コンドーテック ワイヤーロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーロープ 12mm」、「ワイヤーロープ」、「ワイヤーロープ 9mm」などの商品も取り扱っております。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理 ユニクロ
1個
83 税込91
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理 ユニクロ 先端形状 両ハッカー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
899 税込989
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理 ユニクロ 先端形状 両オーフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
3,998 税込4,398
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
仕様 JIS規格ワイヤロープを使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様 【マスターリング】A8W13 フック LHW5-6 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 12mm 6×24 O/O 30°吊り(t) 2.28 60°吊り(t) 2.04
1組
27,980 税込30,778
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様 【マスターリング】A3017S 3.2t 種別 4点吊・環付きフック 使用荷重(t) 3.2(30°),3(60°) ロープ径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 12mm 6×24 O/O 30°吊り(t) 3.2 60°吊り(t) 3 フック(t) 1
1組
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用荷重(t) 4.28(垂直吊り2本吊り時) 呼び (Aシンブル)16 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 16mm 6×24 O/O
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様 【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW7-8 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 16mm 6×24 O/O フック寸法e(mm) 181 フック寸法g(mm) 34 30°吊り(t) 5.99 60°吊り(t) 5.35 リング寸法d(mm) 23 リング寸法t(mm) 160 リング寸法w(mm) 110 リング寸法s(mm) 17 フック寸法h(mm) 26 フック寸法a(mm) 20 フック寸法d2(mm) 12 フック寸法W(mm) 35
1組
98,980 税込108,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様 【マスターリング】A1012S 1t 使用荷重(t) 1(垂直吊り2本吊り時) RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 9mm 6×24 O/O フック(t) 0.5
1組
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様 【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t 呼び 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 12mm 6×24 O/O 30°吊り(t) 2 60°吊り(t) 2 フック(t) 1
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)