- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- コンパクト 手洗いのおすすめ人気ランキング
コンパクト 手洗いのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新273件の「コンパクト 手洗い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け手洗い」、「toto 手洗 器」、「トイレ 手洗い 器」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
380×380×135
タイプ
オーバーフロー無し
小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。
スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。
25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。
壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。
排水穴径:Φ41ミリ
陶器製ハンドル付きの立水栓です。
節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。
陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。
付属品
専用バックハンガー(取付金具付き)
材質
陶器、青銅
色
ホワイト
アズワン品番
64-5157-87
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
狭いトイレにも使いやすいベーシックな手洗いキャビネット
排水方式
床排水
色
WAA(ホワイト)
水栓タイプ
ハンドル水栓
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
360×180×130
タイプ
壁付式
住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。
玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。
陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。
水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容
キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具
種類
片開き
間口(mm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×224×800
推奨水栓金具品番
LF1500CA(シングルレバー混合栓)
材質(洗面ボウル)
陶器製
認定取得
F☆☆☆☆
平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容
手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ):LF5
色
ホワイト(W)
タイプ
平付(壁付)型
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様
専用バックハンガー付。壁掛専用
仕様
専用バックハンガー付。壁掛専用
質量(kg)
6.5
推奨水栓金具品番
722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
寸法(mm)
235×235
トラップ
25型(呼び径25)(丸鉢トラップ:Φ54mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
寸法(mm)
400×320×173
容量(L)
2.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
壁付式
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
寸法(mm)
460×200×275
0.4坪にも設置できるスリムタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法
適合
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様
オーバーフローなし
材質
セラミック
質量(kg)
3.5
容量(L)
1.5
適合ブラケット
BF-435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×180×90
適合品番
【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C
推奨水栓金具品番
FC1100S、FCV1700L3
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
目皿
目皿カバー付き
1台
¥44,980
税込¥49,478
24日以内出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)
800
槽深さ(mm)
220
棚板耐荷重(kg)
50
ホース長さ(cm)
70
アジャスター調整範囲(mm)
30
仕様
アジャストボール調整巾+30m/m
材質
SUS430
寸法(mm)
500×450
容量(L)
6
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。
タイプ
扉
排水方式
ゴム栓
0.5坪空間にピッタリなワイドタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式
壁給水
グリーン購入法
適合