コンパクト 草刈り機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
124件の「コンパクト 草刈り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り機 ハンディ」、「小型草刈機」、「コードレス草刈り機」などの商品も取り扱っております。
ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー 付属品 ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1 質量(kg) 約0.62(ヘッジトリマー装着時) 定格電圧(V) 3.6 刈込み幅(mm) ヘッジトリマー約120/バリカン約80 連続使用時間(分) 約30 バッテリー 2.0Ahリチウム電池 充電時間 約3時間 保証期間 メーカー:お買い上げ日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 255×75×125 充電方式 USB-typeC USB充電 ストローク数(min) 1,100-1
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

刈込み幅(mm) 160 仕様 特殊コーティング 刈込み高さ(mm) 15/20/25の三段階 バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合面積(m2) ~10(3坪) 電源タイプ 充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ 本体のみ 刈込み方式 ナイロンコード 刈込み幅(mm) 260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1248~1436×265×358 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 付属品 肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間 約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分]) 7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気刈払機 分割仕様
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」 コンパクト パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。 22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W) 560 回転数(min-1[回/分]) 7800 ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付) トラスコ品番 819-5489 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7800 定格電流(A) 5.8 刃物外径(mm) 230 刃物内径(mm) 25.4 絶縁方式 二重絶縁 延長コード(m) 10
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約22 回転数(min-1[回/分]) 10000 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 835~1202×267×210~315 バッテリー スライド式リチウムイオン
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W) 80 電源コード(m) 0.2 無負荷ストローク数(min-1) 約2500 ストローク幅(mm) 10 材質(本体) ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃) 高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品 ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm) 85 全長(mm) 約300 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 175 電源(V) AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分) 約20 電源タイプ AC電源式 アズワン品番 64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。 ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。 着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。 コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V) 14.4 刈込み幅(mm) 260 バッテリー ライトバッテリ 刈込み方式 ナイロンコード
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 2.4 バッテリー容量(Ah) 3.0 バッテリー電圧(V) 直流18 ハンドル形状 ループハンドル 関連資料 (1.71MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm) 260 ストローク数(min-1[回/分]) 1250 バッテリー リチウムイオンバッテリー 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約22 回転数(min-1[回/分]) 10000 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 835~1202×267×210~315 バッテリー スライド式リチウムイオン
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ) 場所や時間を気にせず使える静かな動作音 地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付 キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W) 200 回転数(min-1[回/分]) 3600 ハンドル形状 ループハンドル 付属品 六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付) 電流(A) 2.2 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 3600 外径×内径(Φmm) (刈刃)160×20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1100~1400×191×310 電源コード(m) 0.25 延長コード(m) 10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)回転式バリカン
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り 刈込み幅(mm) 115 回転数(min-1[r.p.m]) 1250 電源(V) 100 電流(A) 0.9 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 0.25 方式 (刈刃)回転ハサミ式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 264×130×156(刈込み高さ10mmの場合) 付属品 延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ 刃径(Φmm) 回転刃(上)/127、固定刃(下)/132 延長コード(m) 10 質量(kg) 1.15 電源タイプ AC電源式
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)グラスバリカン
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。 材質 刃:特殊鋼、クロムコーティング 質量(kg) 1.2 電流(A) 1.65 消費電力(W) 150 刈込み幅(mm) 約160 刈込み高さ(mm) 約15から30 絶縁方式 回二重絶縁 電源(AC V) 100(50/60Hz) 定格時間(分) 30 振幅数(min-1[回/分]) (無負荷)約1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 16×31×13
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に タイプ 充電器・バッテリー付き モーター ブラシレスモーター 刈込み方式 チップソー 230ミリ(9インチ) 使用電池 PA-413 36V5.0Ahバッテリー ハンドル形状 Uハンドル 充電時間(分) 約180 回転数(min-1[回/分]) 3000~6000 運転時間(分) (無負荷時)高速:約100 低速:約300
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W) 560 回転数(min-1[回/分]) 7800 ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番 361-6789 長さ(mm) 1780 寸法(mm) 刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A) 5.8 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 7800 コード長さ(m) 0.25 刃の種別 軽量チップソー 延長コード(m) 10
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。 付属品 本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書 質量(kg) 1.07 刈込み幅(mm) 120 バッテリー Li-ion(リチウムイオン) 回転数 13000/分 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) DC7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19×14.5×96-106 充電器機能 AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A 充電時間(時間) 2 標準作業時間 20分
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様 ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容 ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg) 2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm) 3 電流(A) 1.5 消費電力(W) 150 電源 AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm) ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm) 約300 板厚(mm) 0.9 絶縁方式 回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分]) 約1500 定格時間 30分 ストローク長(mm) ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1) ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm) 210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 880 質量(kg) 6.8 消費電力(W) 500 刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 10~55(8段階) 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷