コンパクトデスクライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「コンパクトデスクライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手元照明」、「デスクライト」、「卓上ライト USB」などの商品も取り扱っております。
折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源 DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム 角度調整 電球の種類 LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!組立はライト部分だけなので制作が簡単な短時間教材!LED24球使用でとても明るく明るさが2段階に切り換えできる!
仕様 (学習内容)はんだ付けの方法 セット内容 本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5 高さ(mm) 折り畳み時伸ばした時の最大:約260(接地面からライト部分) 質量(g) 190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 60×130×75
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m) 質量(g) 約640(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5(100%点灯時) 電源 【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A 全光束(Lm) 約440(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約88.0 照度(Lux) 約1700(30cm直下/100%点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×300×270(通常使用時) 電球の種類 LED×20灯(交換不可)/昼白色
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト回路設計セット
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!新指導要領対応教材ライトを自分仕様に改良できるセット!電源供給は乾電池とUSBの2タイプ 単3電池 3本使用(別売)/USB(ケーブル付属)学習内容:電子部品の働き(CdS、スイッチ、LED、トランジスタ、コンデンサ) エネルギーの変換(電気→光) はんだ付けの方法
セット内容 本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2 材質 ABS、PS 高さ(mm) 伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 折り畳み時:60×130×75
1セット
2,710 税込2,981
3日以内出荷

電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
ブラック 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 寸法(mm) 約85×230×105(折りたたみ時)。約85×230~285×105 質量(g) 約90(電池を除く) 光源 0.3W白色LED×1 使用乾電池 単3形乾電池×3(別売) 色(本体) ブラック アーム 角度調整 電球の種類 LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」 スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。 (直径9cm) 折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。 インテリアになじむ落ち着いたカラーリング 目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。 (LED、3段階調光) USB充電式だからコードレスで使えます。
用途デスクライト 付属品 USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書 材質 ABS・PS 質量(g) 290(USBケーブルは含まない) 消費電力(W) 約3.2 電源 DC5V/1A(USB給電) ケーブル長(m) 約1(USB) コード長さ(m) 約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×90×259 光源 LEDライト18個×0.2W 色温度 5000 光源色 昼白色 充電時間(時間) 約4 内蔵電池 リチウムイオン電池1200mAh(交換不可) 光束(Lm) 約225(初期値・満充電時) LED寿命(時間) 約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります) アーム シングルアーム 調光方式 3段階(強・中・弱) 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時) 調光の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品 USBケーブル(約1m) 質量(g) 約480(本体のみ) 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 約1 光源 LED(白色・電球色 相当) アズワン品番 64-9711-42 直下照度(Lx) 1320(測定高30cm、白色最大調光時) 電球の種類 LED 調光の可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品 USBコード(コード長:約1.2m) ホワイト 質量(g) 約260(USBコード除く) 消費電力(W) 約2.5(100%点灯時) 電源 出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm) 約170(100%点灯時) 照度(Lux) 約900(直下25cm/100%点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約52×270×200(通常使用時) 電球の種類 LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
899 税込989
当日出荷

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品 USBケーブル1m 材質 ABS、メタルチューブ 寸法(mm) ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g) 95 消費電力(W) 3 スイッチ プッシュ式 電源 DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m) 1.0 全光束(Lm) 強:180、弱:90 アーム長さ(mm) 180 光源 3W COB 使用乾電池 単4形乾電池×3本(別売) 色(本体) ブラック 光色 昼光色(6000-6500K) 調光方式 2段階 取扱説明書 (2.0MB) 電球の種類 LED(COB) 調光の可否 2段階
1個
649 税込714
当日出荷

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック 質量(g) 約840 消費電力(W) 7.5 コード長さ(m) 1.5 全光束(Lm) 810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×415×180 光源 白色LED×21灯(交換不可) 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0529-48 アーム 角度調整 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 7段階調光 電球の種類 LED 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

折りたたみ式で机の上がスッキリ 広がる光、JISA形相当 軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる スマホスタンド付き USB電源式 本体カラーはホワイト
付属品 USBケーブル、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g) 380 切替方式 100%-50%-10%-OFF 消費電力(W) 約5(100%点灯時) 電源 5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m) 約1.2 全光束(Lm) 約420(100%点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×297×250(通常使用時) 照度(Lx) 約2000(29cm直下/100%点灯時) USBケーブル(m) 1.2 アーム 固定 光色 昼白色 灯数 20灯使用(交換不可) 取扱説明書 (1.12MB) 電球の種類 LED 調光の可否
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

乾電池式。ヘッド部分は135°角度調整可能。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 質量(g) 122 使用電池 単3形乾電池×3個(別売) アーム 角度調整
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。 明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時) ダイヤル式無段階調光スイッチ。 フレキシブルアーム。 左右180度可動セード。
仕様 JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112) 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約1340 消費電力(W) 10(最大) スイッチ ダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格 AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm) 約750 電源コード(m) 約1.5 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 約2000(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W) 約75 色(本体) ホワイト 使用場所 屋内用 アーム フレキシブル 電球の種類 LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
799 税込879
当日出荷

キャッチコピー:タッチセンサーで明るさの調節可能!コンパクトなデスクライト!。商品説明:タッチセンサーでライトの明るさを3段階調節できます。フレキシブルアームで、角度も自由自在です。ルーメン値(光束):約115lm
セット内容 本体のみ 材質 ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 寸法(mm) 本体:125×105×375、USBケーブル長さ:約900 形態 1個梱包形態:化粧箱入
1個
637 税込701
当日出荷

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W) 5.5 電源コード(m) 約1.6 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 750 定格 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 520 寸法(cm) セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W) 約94.5 使用場所 屋内用 光色 昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約870 アーム長さ(mm) 約540 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品 専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g) 550 消費電力(W) 7 定格 DC18V 320mA 全光束(Lm) 630 光源 高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx) 2000(セード高さ約36cmの測定値) 光色 昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約114×370×320
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ヘッド・アームが好みの角度に調節可能ミニチュアサイズのスタンドライト台座に取り付ければスタンドライト。台座をはずしてクリップ部分に本を挟めばブックライト
セット内容 台座 Φ38×7mm×1、本体(ライト・支柱) Φ28×45mm×1、ボタン電池LR41 3個付 材質 ABS
1個
310 税込341
3日以内出荷