コンパクト漏電ブレーカのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「コンパクト漏電ブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「子 ブレーカー」、「elb 付 ブレーカー」、「NFB 20A」などの商品も取り扱っております。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

寸法A(mm) 95 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 60 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2) (最大)8 動作時間 (最大)0.1秒 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 不可 フレーム(AF) 50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法A(mm) 18 寸法D(mm) 54.5 寸法C(mm) 44 保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式 1Φ2W 高速形動作時間(sec) 0.1以内 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端子カバー付き。
種別 漏電遮断器 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg) 0.13 タイプ 小型・OC付 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

型式 BKFE-50P タイプ 漏電保護付 品種 ELB 定格電流(A) 20 定格遮断容量(kA) 5 極数・素子数 2P2E フレーム(AF) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格使用電圧(AC V) 200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA) 15
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用 定格絶縁電圧(V) 265 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 フレーム(AF) 50 規格 電気用品安全法:適合 接続方法 (電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子 接続可能電線(mm2) 負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途 ボックス内取付用 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

付属品 取付金具 寸法A(mm) 25 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 95 寸法C(mm) 60 端子構造 線押え端子 M5 接続可能電線(mm2) Φ1.6~8 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子 R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式 表面形 フレーム(AF) 50
1個
特価
249 税込274
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 20 極数・素子数 2P1E RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式 BKF-50LP タイプ 漏電表示付 端子形状 端子形状 品種 EL-MCB 定格電流(A) 20 定格遮断容量(kA) 5 極数・素子数 2P1E フレーム(AF) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格使用電圧(AC V) 100専用 漏電感度電流(mA) 30
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)