コンパネ プラスチックのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
294件の「コンパネ プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量コンパネ」、「耐荷重 ボード」、「トラック 板」などの商品も取り扱っております。
カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単に入れられますので、あらゆる箇所に対応させることができます。 軽くて持ち運びが簡単です。 エレベーター養生にもご利用頂けます。
用途床・廊下・壁・エレベーター周辺などの養生 ナチュラル 型番 YB010
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。 幅(mm) 1820 長さ(mm) 910 ブルー 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 1820×910 エンボス加工 片面あり
1袋(5枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
ブルー 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 1800 幅(mm) 900 寸法(mm) 900×1800 寸法(幅W×長さL)(m) 0.9×1.8
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物を大切に守る軽量仕切板です。合板の約1/3の重量で、とにかく軽い。燃費の改善などにつながります。曲げ剛性に強いプラバールを使用しているのでとても丈夫で、永久帯電防止剤入りでホコリが付きにくいです。プラスチックなので衛生的で、雨、湿気に影響されない抜群の耐水性。用途に合わせてサイズを自由に加工可能です。
厚さ(mm) 9 寸法(mm) 1820×910 仕様 抜き穴(左右2箇所30×90mm)付 材質 ポリプロピレン製(PP) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 厚さ(mm) 4 材質 ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三井化学東セロ青ベニ
目にさわやかなブルー。 耐久性抜群。 帯電防止処理あり。 耐水性に優れ、水洗い・繰り返し使用が可能です。
用途建築・工場・引越し現場の床・廊下 幅(mm) 900 厚さ(mm) 3 長さ(mm) 1800 材質 ポリプロピレン(1.3倍発泡)
1箱(5枚)
26,490 税込29,139
31日以内出荷

木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。
用途昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる荷崩れ防止用、間仕切り用の樹脂板として多数実績あり。 寸法(mm) 1800×900 材質 PP(ポリプロピレン) グレー 短辺(mm) (外寸)900 長辺(mm) (外寸)1800
1枚ほか
9,490 税込10,439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしいポリプロピレンを使用。 軽量なのに優れた緩衝性。 耐水・耐油・耐薬品性に優れている。 リサイクル可能。
幅(mm) 900 厚さ(mm) 2.5 全長(mm) 1800 寸法(mm) 900×1800 ナチュラル 目付(g/m2) 300
1セット(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板 幅(m) 0.91 長さ(m) 1.82 材質 ポリプロピレン(PP)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm) 1820 厚さ(mm) 4 高さ(mm) 910 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約1820×910×4 ケース容量(L) 33.6 関連資料 プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様 UV加工 材質 ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

環境にやさしいポリプロピレンを使用。 耐久性・耐衝撃性に優れている。 水洗いできるのでリユース可能。 ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み。 表面は滑りにくいエンボス加工。
幅(mm) 900 厚さ(mm) 2.5 全長(mm) 1800 長さ(mm) 1800 寸法(mm) 900×1800 ブルー
1セット(5枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm) 450 厚さ(mm) 4 高さ(mm) 300 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約450×300×4 関連資料 プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm) 12 寸法(mm) 900×1800 規格 T1 ホルムアルデヒド等級 ☆☆☆
1枚ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策 仕様 両面フラットタイプ(凹凸なし) 厚さ(mm) 13(リブの厚さ含む) 寸法(mm) 615×1230 ブラック エコマーク認定 認定 穴数 接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×1か所 質量(kg/枚) 約10 耐荷重(t) 80(※下地の安定した地面の場合) 主原料 ポリエチレン100%(密度:約0.95~1) エコマーク認定番号 14 118 013
1セット(10枚)
79,980 税込87,978
31日以内出荷

養生作業時間削減。 テープ使用量削減。 壁面へのテープ処理削減。 特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。 片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質 ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 900×1800(折曲時900×1600) ナチュラル 幅(mm) 900 全長(mm) 1800
1セット(20枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水、耐薬品性に優れています。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れています。
用途中重量物のコンテナ用や補強板 幅(m) 0.91 長さ(m) 1.82 材質 ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 9.0
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、軽量タイプの養生用プラスチックダンボールです。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 ナチュラル 幅(mm) 1820 厚さ(mm) 2.5 高さ(mm) 910 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約1820×910×2.5 ケース容量(L) 83.5
1セット(20枚)
7,698 税込8,468
当日出荷

軽くて持ち運びが便利、ラクラク作業ができます。カッターで容易に切れ、加工が簡単です。養生現場がとても綺麗に見えます。
用途床や壁の養生 ナチュラル 材質 PP中空板 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910
1セット(20枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。 ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途リフォーム・メンテナンスでの作業現場の部分養生・資材置きに 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 3 長さ(mm) 2000 材質 発泡ポリプロピレン4倍(永久帯電防止)
1箱(15枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷