- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- コンビネーションハンマーのおすすめ人気ランキング
コンビネーションハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新184件の「コンビネーションハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンビハンマ」、「pb ショック レス ハンマー」、「鉄ハンマー」などの商品も取り扱っております。
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。
種類
コンビハンマー
材質(頭)
スチール/ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業/大工作業/組立作業
仕様
高強度
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類
コンビハンマー
材質(頭)
スチール/PVC
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
4~80
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類
ショックレスハンマー/コンビハンマー
材質(頭)
プラスチック/スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
組立作業/打ち込み作業
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類
ショックレスハンマー/コンビハンマー
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
ポリアミド/スチール
主な用途
組立作業/打ち込み作業
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。
用途現場における組立作業に適したハンマー。
種類
コンビハンマー
材質(頭)
鉄/樹脂
主な用途
組立作業
サイズ
1ポンド
種類
コンビハンマー
材質(頭)
鉄/樹脂
主な用途
鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様
替ヘッド:HM7410H
トラスコ品番
409-3283
全長(mm)
267
質量(g)
495
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
32
材質(グリップ)
樹脂
呼称
1ポンド
材質(柄部)
パイプ鋼
材質(頭)
スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6)
頭部長(mm)
90
主な用途
鉄工作業/組立作業
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
一方にスチール、もう一方にウレタンヘッドを配し、1本2役を実現。
交換ヘッドをご用意しています。(ウレタンのみ)
種類
コンビハンマー
主な用途
鉄工作業/大工作業/打ち込み作業
ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
用途機械の修理、木製品の組立。
種類
コンビハンマー
材質(頭)
ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン
材質(柄部)
ファイバーグラス
主な用途
機械の組立・修理
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
265
材質(頭)
TPE/ナイロン/真鍮
材質(柄部)
PP
主な用途
鉄工作業/土木作業/組立作業
ハンドル径(Φmm)
25
頭部長(mm)
75
サイズ
中
セット内容
鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)
トラスコ品番
493-6396
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類
コンビハンマー
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(柄部)
特殊ウレタン
材質(頭)
ウレタン/金属
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。
打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。
特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼/ナイロン
材質(柄部)
機械構造用炭素鋼
主な用途
鉄工作業
家具の組立・調整、レンガ・タイルの圧着・埋め込み、金型・部品も微調整・組み立てなど。頭部はゴムヘッドとプラスチックヘッドの2タイプ。頭部のヘッドは取り替え式。傷んだら交換が可能です(別売の交換ヘッドあります)。
用途対象物を傷付けにくいハンマー。
全長(mm)
280
質量(g)
309
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類
ショックレスハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-10~80
打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。
インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。
種類
コンビハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。
種類
コンビハンマー/ショックレスハンマー
材質(頭)
スチール/ナイロン
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)
280
材質(柄部)
ポリプロピレン
頭質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。
用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。
全長(mm)
260
質量(g)
435
主な用途
釘打ちや家具等の組み立て作業
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
寸法L(mm)
230
寸法D1(Φmm)
8.5
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(ヘッド)
スチール/ウレタン