コンビ六角レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「コンビ六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角スパナ」、「19mmメガネレンチ」、「六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様 メガネ部オフセット15° 寸法a1(mm) 3 寸法a2(mm) 3.2
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状 オフセット
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状 オフセット トラスコ品番 383-7742 セット内容 ・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H) 質量(g) 330
1セット(4本組)
7,198 税込7,918
当日出荷

ケース付き。軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様 メガネ部オフセット15° セット内容 コンビネーションスパナ3.2・3.5・4・4.5・5mm(16-3.2・3.5・4・4.5・5) 質量(g) 46
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
最大締付トルク(N・m) 150 全長(mm) 230 厚さ(mm) 5 セット内容 フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチ サイズ 17×19 質量(g) 340
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 形状 ストレート タイプ ストレートタイプ
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状 オフセット 仕様 パワーフィット。21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様 AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成 単品 オフセット (メガネ部)15°
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブメガネレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状 ストレート 仕様 ストレートタイプ
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質 クロムバナジウム鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質 クロムバナジウム鋼 形状 オフセット 角度(°) 45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ (HPQ)
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
仕様 メガネ部のオフセットは15°
1丁
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別 片口レンチ 形状 曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)