コンプレッサー オートドレントラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「コンプレッサー オートドレントラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 自動水抜き」、「ドレン抜き」、「エアードレン抜き」などの商品も取り扱っております。
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃) 2~60 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式 オートドレン仕様 オートドレン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様 オートドレンN.O 付属品 ブラケット 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番 292-5427 接続口径 入口R1/4、出口R1/4×8竹の子 質量(kg) 1.75 使用圧力(MPa) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×186×136 流体温度(℃) 2~40(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出量(cm3/回) 415 ドレン方式 (排出)コンプレッサー始動時(1~13秒) 適合コンプレッサ出力(kW) 0.75~11
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。
適合機種 ベビコン。スーパーオイルフリーベビコン。オイルフリーブビコン。パッケージベビコン。パッケージオイルフリーブビコン。オイルフリースクロール圧縮機 質量(kg) 1.5 最高圧力(MPa) 1.37 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 181×81×116 ドレン排出 フィルタ(80メッシュ)+電磁弁 ドレン方式 電子式(タイマー方式) 周囲温度(℃) 0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg) 1.1 呼び径 15A 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式 周囲温度(℃) 5~60 オートドレン仕様 オートドレン 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 Rc1/2 出口ねじの種類 G 出口管接続口径 G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプ ノーマルクローズ形白色タイプ 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 使用流体 圧縮空気中のドレン(水又は油) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出口 竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能) ドレン方式 (排出)スナップ機構
1個
7,576 税込8,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc) 1/2 製品質量(g) 1.9 ドレン排出量(cm3/回) 170 トラスコ品番 580-7841 最高使用圧力(MPa) 1.0 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 最低動作圧力(MPa) 0.069 ボウルガード 標準装備
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜き セット内容 耐圧ゴムホース500mmニップル 幅(mm) 154 質量(kg) 4.1 高さ(mm) 110 使用温度範囲(℃) -20~40(ドレンが凍結しないこと) 奥行(mm) 329 最高使用圧力(MPa) 1 動作方式 コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間 ドレン排出量(cm3/回) 2900 適合コンプレッサ出力(kW) 22~220(排出) 入口ねじの種類 G 入口管接続口径 1/2 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 3/8
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。 22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
接続口径 入口R1/4、出口R1/4×8竹の子 使用圧力(MPa) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×100×136 ドレン排出量(cm3/回) 415 流体温度(℃) 2~40(ドレンが凍結しないこと) ドレン方式 (排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒) 適合コンプレッサ出力(kW) 0.4~22 質量(kg) 1.75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa) 0.29~0.98(ゲージ圧力) 質量(kg) 1.7 使用温度範囲(℃) 2~60 奥行(mm) 198 最高使用圧力(MPa) 0.98 外径(Φmm) 86 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 ディスク式 最大排出量(L/回) 約0.3(空気のみ) 最大流量(L/min)(ANR) 7.5 オートドレン仕様 オートドレン 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/2 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き 最高使用圧力(MPa) 1.5 仕様 圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製 セット内容 Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース 材質 SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm) 100 質量(kg) 1.65 高さ(mm) 140 奥行(mm) 160 動作方式 コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出 ドレン排出 コンプレッサーOFF時連動 適合コンプレッサ出力(kW) 0.2~11 入口ねじの種類 G 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 R 出口管接続口径 1/4
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き 仕様 ISO14001認証取得工場製 材質 SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm) 100 質量(kg) 1.75 高さ(mm) 141 奥行(mm) 182 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 入口ねじの種類 G 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/4
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合 エアコンプレッサー/0.75~75kW タイプ ノーマルオープン。白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 使用流体 圧縮空気中のドレン(水又は油) ドレン排出口 竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 材質(ボウル) ポリカーボネイト エレメント(μm) 5 最低動作圧力(MPa) 0.1
1個
12,121 税込13,333
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き 仕様 圧力開閉式専用 トラスコ品番 851-0543 セット内容 Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース 材質 真鍮、銅、SPCC 幅(mm) 100 質量(kg) 1.9 高さ(mm) 146 奥行(mm) 182 電源(V) 単相AC200 最高使用圧力(MPa) 1.5 ドレン排出 コンプレッサーOFF時連動 ドレン排出量(cm3/回) 415 適合コンプレッサ出力(kW) 2.2~11 入口ねじの種類 G 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 R 出口管接続口径 1/4
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm) 176 質量(g) 450 取付方式 ブラケット別売 使用圧力(MPa) 0.05~1 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa ドレンコック マニュアル フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 フロート式で無駄なくドレン排出できます。 N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに 使用流体 圧縮空気中のドレン(水又は油) 使用圧力範囲(MPa) 0.3~1.2 使用温度範囲(℃) 5~60 タイプ ノーマルオープン 質量(kg) 0.67 全長(mm) 188 材質(ボウル) アルミニウム合金 入口管接続口径 PT1/2" 出口管接続口径 PT1/8"
1個
4,498 税込4,948
当日出荷