コンプレッサー フィルターエレメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
127件の「コンプレッサー フィルターエレメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筒型フィルター」、「日立 コンプレッサー オイル」、「コンプレッサー フィルター」などの商品も取り扱っております。
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。
適合範囲 圧縮機 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



通気抵抗が非常に小さい。 気密性に優れています。 保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)


三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状 液体 淡黄色 引火点(℃) 240(クリーブランド開放式) 流動点(℃) -25 密度(g/cm3 at15℃) 0.846 適合範囲 コンプレッサー 交換目安 6000時間 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコン ISO粘度グレード VG46 適合範囲 ベビコン 褐色 引火点(℃) 212 臭気 特異臭 外観 透明 流動点(℃) -27.5 危険等級 動粘度(mm2/s) 46.73(40℃)、6.154(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 粘度指数 69 密度(g/cm3 at15℃) 0.9000 危険物の性状 非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 0.75~11kWベビコン。0.75~11kWオイルフリーベビコン 接続口径 PT1 外形寸法(mm) 138×115×217 概略質量(kg) 0.7 ろ過精度(μm) 5(初期)(集じん効率82%) ろ過面積(cm2) 457
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制
形状 液体 淡黄色 引火点(℃) 248 外観 透明 流動点(℃) -50.0> 密度(g/cm3 at15℃) 0.8309 適合範囲 コンプレッサー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
14,498 税込15,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


加湿器の交換用フィルター5枚入
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1セット(5枚)
1,368 税込1,505
当日出荷