コンプレッサー フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
570件の「コンプレッサー フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー エアーフィルター」、「コンプレッサー フィルターエレメント」、「コンプレッサーエアークリーナー」などの商品も取り扱っております。
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質 ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 フィルター セミオートドレン 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) 材質(フタ) ポリアセタール 水分除去率(%) 82 圧力計接続口径 Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 PT 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 推奨使用油 ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 1/8 ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 150 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa オートドレン仕様 オートドレン付 取扱説明書 (0.7MB) ケース ケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計 圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口 ドレンガイド1/8付
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm) 176 質量(g) 450 取付方式 ブラケット別売 使用圧力(MPa) 0.05~1 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa ドレンコック マニュアル フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。 取付ねじ G1/4 トラスコ品番 282-5473 材質 ポリカーボネイト 全長(mm) 87 質量(g) 99 ねじの種類 G
1個
3,298 税込3,628
当日出荷



フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 Rc オートドレン仕様 セミオートドレン 圧力計 圧力計付 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 仕様 2MF 付属品 ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4) 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様 オートドレンN.O 付属品 ブラケット 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 ボディサイズ 20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)


遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。 最高使用圧力(MPa) 1 最大流量(L/min) 400 トラスコ品番 254-9581 質量(kg) 0.2 高さ(mm) 100 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 材質(ボウル) ポリカーボネート ろ過度(μm) 40 設定圧力単位 MPa ドレンコック マニュアル フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm) 92 質量(kg) 0.1 最高使用圧力(MPa) 1.0 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 ろ過度(μm) 5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc ろ過精度(μm) 5 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 ドレン排出 NOタイプ 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (0.4MB) ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気のドレン除去
付属品 オートドレン付き 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 ドレン貯留量(cm3) 100 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)