コンプレッサー防音のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「コンプレッサー防音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音ボックス」、「コンプレッサーカバー」、「防音ボックス」などの商品も取り扱っております。
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。 材質 PP樹脂、発泡ウレタン
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番 115-8437 材質 外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール 質量(kg) 12.8 周波数(Hz) (有効)400以上 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 1000×741×45
1セット(4枚)
81,980 税込90,178
当日出荷

特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
1個
31,980 税込35,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単加工!簡単接合! 縦でも横でも組み合わせ自由自在! 接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。 結束バンド、針金などで固定してください。 配線配管があっても設置が簡単! 軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単! フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。 幅(mm) 900 厚さ(mm) 33 長さ(mm) 600 質量(kg) 2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 600×900×33 標準色
1セット
25,980 税込28,578
14日以内出荷


接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm) 1.5 長さ(mm) 400 幅(mm) 300 寸法(mm) 300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm) 50 ホワイト 質量(g) 約2480 備考 畳1畳分サイズ 有効寸法(mm) 900×1800×50 面密度(kg/m3) 30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm) 2.8 長さ(m) 6 幅(mm) 455 材質 特殊非加硫ゴム 質量(kg) 11.5 面密度(kg/m2) 4.2 ふち仕上 四辺切り放し ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷


パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
用途発電機等の騒音対策用途 高さ(mm) 外寸・内寸:1000 材質 ポリプロピレン+グラスウール+アルミ 質量(kg) 17.4 短辺(mm) 外寸:1200、内寸:808 長辺(mm) 外寸:900、内寸:1108 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 875×1000×50、1175×1000×50
1セット(4枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷

簡単加工!簡単接合! 縦でも横でも組み合わせ自由自在! 接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。 結束バンド、針金などで固定してください。 配線配管があっても設置が簡単! 軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単! フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。 幅(mm) 900 厚さ(mm) 33 長さ(mm) 1200 質量(kg) 3.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1200×900×33 標準色
1セット
45,980 税込50,578
14日以内出荷

EU9i/EU9iGP専用防音ボックス 約6~10dB騒音を低減します。 参考例:防音ボックスなし 約58dB→ボックス有り 約48~52dB ※音圧レベル(7m)、定格負荷(900VA)使用時。※周辺の環境、地表の状態及び発電機本体の状況により実際の値は変化します。
質量(kg) 36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 755×406×536
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

材質 枠材:合板、ボード:ポリエステル 質量(g) 800 周波数(Hz) (有効)250~4000 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 450×450×20
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低騒音対応のパッケージタイプです。 IE3モーターを搭載しています。 潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。 耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。 全閉外扇形モータを搭載しており粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。 3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に最適です 仕様 圧縮空気:オイルフリー 種類 静音 制御方式 圧力開閉器式
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。 厚さ(mm) 0.67 グレー 仕上り寸法(m) 1.92×3.60 特性 防音 材質(ハトメ) 真鍮 ハトメピッチ(mm) 約300 材質 シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度(N/3cm) タテ×ヨコ:1600×1700 引裂強度(N) タテ×ヨコ:400×400 伸度(%) タテ×ヨコ:50×60 質量(g/m2) 800 仕様 シート本体の継ぎ目:無し 形状 折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m) 1.8×3.4 関連資料 塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷


シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm) 18 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 基材 有孔シナ合板、インシュレーションボード 表面 6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm) 裏面 リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
29,980 税込32,978
当日出荷

空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、木工機械、各種ボイラー等の防振・防音。
寸法(mm) 300×300
1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)