コンベア ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,952件の「コンベア ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトコンベア用ベルト」、「搬送ベルト」、「帆布 ベルト」などの商品も取り扱っております。
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。
用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト 仕様 ベルト強力:100N/mm タイプ エンドレス品 プライ数 1 ゴム厚(mm) 上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
1本
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。 材質
1パック(12本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 1.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 16
1本
特価
419 税込461
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様 ベルト受方式/プレートキャリヤ 出力(kW) 1 電源(V) 三相220 駆動方式 モータープーリ 張力(N/mm) 100
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質 熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm) 1.7 適合規格 厚生省告示370号:適合 FDA:無効 静電気帯電防止性能 あり 表面 平滑(搬送側) 色調 ダークグリーン(搬送側) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音:なし サービス分類 オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エンドレス加工をしています
材質 熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm) 0.9 適合規格 厚生省告示370号:適合 FDA:無効 静電気帯電防止性能 あり 表面 平滑(搬送側) 色調 ダークグリーン(搬送側) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音:なし サービス分類 オーダー・加工
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm) 300 出力(W) 400 電源コード(m) 3 ベルト速度(m/min) 30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
449,800 税込494,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質 ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m) 10 硬度 92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷

丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30% 長さ(mm) 約300 適合サイズ Φ5×375L~390L
1本
549 税込604
翌々日出荷

シンワ・サービスシンワベルト
★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
1本
960 税込1,056
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質 TPU グリーン 種類 丸ベルト 表面 粗目 許容温度(℃) -20/+50
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質 ポリウレタン タイプ #480(標準品)エンドレス 種類 丸ベルト 硬度 85 抗張力 310(N/本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
879 税込967
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

マルヤス機械ミニミニワイド
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。 最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 250 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 183 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 300
1台
859,800 税込945,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。) ベルト幅(mm) 350 仕様 プレートキャリア式 質量(kg) 257 能力 最大運搬能力。(50Hz)21m3/h。(60Hz)25m3/h 機長(m) 10 ベルト速度(m/min) (50Hz)37。(62Hz)45
1台
489,800 税込538,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般製品・加工品等の搬送 質量(kg) 10 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)20
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)