- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- コンベア ローラー 単品のおすすめ人気ランキング
コンベア ローラー 単品のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「コンベア ローラー 単品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重荷重用ローラーコンベア」、「ベルトコンベヤー ローラー」、「パイプローラー」などの商品も取り扱っております。
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-3812P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
材質
SS
ベアリング
プレス
肉厚
1.4
軸
なし
ローラー径(Φmm)
57
FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)
スチール(黒皮)
ローラ外径×肉厚(mm)
76.3×4.2
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×1.4×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-5714P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月ヨコピン穴
SRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
(パイプ)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品
補助カラー、ピン
材質
機械構造用炭素鋼管
シャフト
340×Φ12mm
ローラー幅(mm)
298
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
50.8×1.6×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-5015P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
材質
SS
ベアリング
プレス
肉厚
1.2
軸
なし
ローラー径(Φmm)
38
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品
補助カラー、ピン
材質
機械構造用炭素鋼管
シャフト
440×Φ12mm
ローラー幅(mm)
388
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
42.7×1.4×12
軸の形状
丸・半月横ピン穴
ベアリング
プレスベアリング
適合機種
R-4214P
材質(ローラー部)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57.2×1.4×12
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
STKM11A-S
表面処理
溶融亜鉛めっき
軸の形状
Φ12パイプ両つぶし
丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。
重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
ホイール直径(Φmm)
50
材質
スチール
材質
プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)
100
材質(ベアリング)
スチール
材質(ボルト)
スチール
材質(ナット)
スチール
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品
補助カラー、ピン
材質
機械構造用炭素鋼管
シャフト
652×Φ12mm
ローラー幅(mm)
598
用途フリーローラの交換用にて使用
材質
スチール
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
38.1
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ