コンベックスベースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「コンベックスベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンベックスベース ck-20」、「マウントベース」、「コンベックス ホルダー」などの商品も取り扱っております。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質 66ナイロン テープ地色 白色 種類 標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 ナイロン66 推奨静荷重(N[g]) 2[204] 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm) 2.3~3.6 仕様 RoHS対応 材質 耐候性ナイロン66 規格 UL規格品 使用温度範囲 -29~82℃ 使用場所 屋内・屋外用 UL規格 UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質 ナイロン66 規格品 UL規格品(94V-2) 使用場所 屋内使用
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 ナイロン66 材質(テープ) 基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g]) 2[204] RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~85 UL規格 UL94V-2 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
1袋(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル 材質 66ナイロン 寸法D(Φmm) 3.2
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。 高さ(mm) 6.6 縦(mm) 24.9 横(mm) 24.9 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8
1セット(100個)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。 トラスコ品番 501-0201 材質 本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系 高さ(mm) 5.7 縦(mm) 19 横(mm) 19 適合結束タイ(mm) 4.3以下 テープ アクリル系
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスジー工業タイベース
ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ) 取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。
特性 耐熱性良好
1袋(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に 仕様 VHBテープ粘着剤付 材質 66ナイロン 材質(テープ) 基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系 使用温度範囲 -35℃~85℃ 推奨静荷重(N[g]) 40[4080]
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質 66ナイロン
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様 RoHS対応 材質 ABS 規格 UL規格品 使用温度範囲 -29~82℃ UL規格 UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質 66ナイロン
1袋(10個)ほか
236 税込260
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 UL規格 UL94V-2
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)