コンロ 灯油のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
109件の「コンロ 灯油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石油 コンロ」、「サバイバルストーブ」、「防災 コンロ」などの商品も取り扱っております。
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品 ガス充填カートリッジプロファイヤー 材質 【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂 直径×高さ(mm) 155×130 TKG品番 9-2125-0401 TKG品番(2017) 6-1959-0501
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

トヨトミ石油こんろ
煮炊き専用で調理に最適、非常時にも役立ちます。2重タンク構造で灯油漏れも防止します。高圧放電ですぐに点火可能でヒーター切れのトラブルもありません。
トラスコ品番 688-9143 幅(mm) 451 木目 高さ(mm) 328 奥行(mm) 451 電源(V) 単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L) 4.9 燃料消費量(L/h) 0.204 機能 電子点火、2重タンク構造、こぼれま栓 暖房出力(kW) 2.1kW/h 燃焼持続時間(h) 24
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー
材質 ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×260×147
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番 6-492-02 仕様 ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き 質量(g) 450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm) 245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

樹脂製収納ケース付です。
トラスコ品番 820-6658 幅(mm) 490 質量(kg) 4.6 高さ(mm) 471 奥行(mm) 300
1台
26,900 税込29,590
翌々日出荷

少ないガス充填量で経済的!。充填式だからムダがない。残量がひと目でわかるスケルトンカートリッジなので、必要に応じて充填できます。
付属品 ガス充填カートリッジ付、万能アダプター付 種別 シルバー 外寸法(Φ×Hmm) 155×130(ツメ高さ含む) EBM品番 8637910
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm) 125×79×85 質量(g) 270 タンク容量(mL) (ガス)64 火炎温度(℃) 1300 アズワン品番 1-1351-01
1個
7,425 税込8,168
翌々日出荷

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L) 6.3 トラスコ品番 773-6657 ホワイト 本体質量(kg) 11 暖房の目安(コンクリート) 24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造) 17畳(28.0m2)まで 機能 静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482×482×583 使用電池 単2型乾電池×4 点火方式 電子点火 暖房出力(kW) 6.66~4.86 適合床面積 ~24畳 最大燃料消費量(L/h) 0.647 燃焼持続時間(h) 9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

これまで見たことのない新しい形日本の伝統的なコンロとも言える”火鉢”や”七輪”を融合させたような、ユニークで新しい形の火鉢型カセットコンロ。「ヒバリン」という商品名の由来は、「火鉢」と「七輪」を掛け合わせたネーミング。持ち運びに便利。料理の幅が広がる「グリルキット」付属。火が消えにくいデザイン。風を分散させ、バーナーを保護するので、風が吹いても燃焼を継続。
用途室内だけでなくベランダやキャンプ、BBQへの持ち運びにも。ポータブルカセットコンロ、七輪、火鉢、ガスコンロ、バーベキューコンロとして。 発熱量(kW/h) 2.8 付属品 グリルキット(焼き網、輻射プレート、焼き網ステイ)、収納袋、コンセプトブック 質量(kg) 2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 278×295×188 安全装置 圧力感知安全装置
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。 ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。 付属品 専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット 材質 (バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ 質量(g) 327 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×135×80(使用時) 使用燃料 自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン 発熱量(kW[kcal/h]) 4.7[4000] 使用時間(時間) 4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

容量(L) 22 トラスコ品番 797-2946 材質 本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg) 6 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・紛体塗装) 脚高(mm) 265 タンク寸法(mm) 497×335×210
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
94,900 税込104,390
当日出荷

シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質 ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 質量(g) 300 出力 2700(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 225 使用時寸法(mm) 幅125×奥行125×高さ85 収納時寸法(mm) 幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃) 1360 付属品 予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針 タンク容量(L) 1 予熱時間 予熱用ロックウール缶で約5分
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 予熱時間 約3分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質 ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。 油タンク容量(L) 4.1 機能 耐震消火装置付き 材質 特殊合金 質量(kg) 8.5 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 暖房の目安(コンクリート) 10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造) 7畳(11.5m2)まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 388×405×551 点火方式 マッチ点火 暖房出力(kW) 2.68 保証期間 お買い上げ日より1年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 388×405×551
1台
44,900 税込49,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!。すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)
用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。 質量(kg) 9.3 タンク容量(L) 5 暖房の目安(コンクリート) 10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造) 8畳(13.0m2)まで 機能 よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 電池 単一型乾電池×2個使用(別売) 暖房出力(kW) 2.87-2.29 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 61.8×32.4×46.7
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)