- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- コンロ 3口のおすすめ人気ランキング
コンロ 3口のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新168件の「コンロ 3口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスレンジ」、「業務用 ガスコンロ」、「グリルなし ガスコンロ ビルトイン」などの商品も取り扱っております。
ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載
離れたところからも見やすい大型カラーサイン。
すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様
強火力バーナー:左・右、シールドトップ
タイプ
グリル部:水なし片面焼
電源
Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
269×597×556
機能
調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能
材質(天板)
ホーロートップ
色(天板)
ニュートラルグレー
天板幅(mm)
600
ガス消費量(kW)
4.20
【感動すっきりトッププレート】 すっきりトップ・ヒートカットトップ【驚きクッキングテク】ラ・クックグランオートメニュー・スムーズフレーム式グリル・煮込み機能・湯沸し・湯音キープ機能【さらに安心】レンジフード自動風量調整機能・感震停止機能・グリル点火お知らせ機能・コンロ30分消火あんしんモード・低荷重温度センサー
付属品
ラ・クックグラン/取り出しフォーク
色
フェイス:メタリックシャインシルバー
電源(V)
DC3.0V(乾電池単一×2)
口数
3口
対応
オーブン接続、レンジフード連動機能
色(天板)
シャインシルバー
グリーン購入法
適合
シンプルながら『高いお手入れ性・さらなる安心』で『すぐラク』を。取り替えたくなるビルトインコンロです。
仕様
(強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼
材質(天板)
ハイパーガラスコートトップ
色(天板)
ティアラシルバー
仕様
圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)
8.9
品番
SK-3
間口W×奥行D×高さH(mm)
738×275×118
接続口径(Φmm)
9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])
LPG:10.10(0.72)、13A:11.10(9,500kcal/h)
業務用ガスコンロ(三口)
用途都市ガス用
仕様
ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)
トラスコ品番
102-3879
高さ(mm)
220
奥行(mm)
500
間口(mm)
720
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質
枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×420×192
仕様
圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)
6.5
品番
SK-2
間口W×奥行D×高さH(mm)
542×275×118
接続口径(Φmm)
9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])
LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。
大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。
中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。
小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。
業界きっての強火力。
大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。
さびにくく、耐久性が一段とアップ。
五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様
リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1
材質
枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×420×192
質量(kg)
6
色
シルバー
タイプ
LP
電源(V)
DC3(単1形アルカリ乾電池×2本)
外寸(mm)
564×422×H203
接続口径(Φmm)
9.5・ガス用ゴム管
ガス消費量(kW)
2.46
EBM品番
8646530
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])
2.25(1940)
業務用ガスコンロ(三口)
用途プロパン用
仕様
ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
111
外形寸法(mm)
330×325
点火方式
圧電点火
接続口
(ガス)Φ9.5mmゴム管
グリルレスタイプ薄型2口コンロ
色
フェイス/ブラック
電源(V)
DC3.0(乾電池単2×2)
機能
調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、チャイルドロック、早切れ防止装置
材質(天板)
ホーロートップ
色(天板)
ニュートラルグレー
外幅(mm)
560
グリーン購入法
適合
バーナー火口
左側
ガス消費量(kW)
(強火力)3.50
外寸法・奥行(mm)
363
外高(mm)
87
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3.95(3400)
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
200×370×H90
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ270×H105
消費量:LPG 0.82kg/h 都市ガス 10、200kcal/h接続口:LPG Φ9.5mm 都市ガス Φ13mmゴム管パイロット付き。単独使用ができる2重バーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×300×150