- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- コーキング カッターのおすすめ人気ランキング
コーキング カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新160件の「コーキング カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリング撤去」、「コーキング切り」、「コーキング撤去」などの商品も取り扱っております。
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。
仕様
両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
縦切りに強いハンドルタイプのコーキングカッター
用途深切り・剥しに強い職専カッター
質量(g)
225
アズワン品番
64-8482-77
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。
5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×270×40
仕様
両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。
質量(g)
132
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。
お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。
スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
対応材質
シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系
危険物の類別
非危険物
硬くなったコーキング材をパワフルに除去。
平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。
ステンレス製で水回りの作業も安心。
腰が強く、曲げにも強い。
細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に
幅(mm)
最大36、最少8
全長(mm)
197
材質
ステンレスSUS420
材質(グリップ)
TPR樹脂
材質(刃)
ステンレスSUS420
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。
ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。
扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])
2800~11000
切込深さ(mm)
20
電源(V)
AC100
定格電流(A)
8
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2.3
仕様
UL規格品
質量(kg)
1.6
振幅(mm)
5
ノコ刃周速(m/min)
132
トラスコ品番
307-2894
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
シーリング材をカンタンに取り除く!コーナー部の古くなったシーリング材を簡単に取り除くことができます。(平面部のシーリング材は取り除けません)
幅(mm)
32
材質
ポリカーボネイト
色
グリーン
高さ(mm)
35
奥行(mm)
22
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途シーラー、コーキングはがし作業
トラスコ品番
857-7742
全長(mm)
235
質量(kg)
1
タイプ
前後運動
空気消費量(m3/min)
0.51
ストローク数(min-1[回/分])
6000
ホース取付口
Rc1/4
ストローク長(mm)
9
排気方向
後方
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
材質(刃)
SK-120
トラスコ品番
360-7356
種別
L型
質量(g)
18
刃長(mm)
90
刃幅(mm)
刃先:39.5。刃の柄:20
適合替刃・カッター
107B
刃厚(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。
古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。
浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。
カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
用途古くなった三角目地のシール材の除去
色
黒
主成分
ガラス繊維強化ポリアセタール
危険物の類別
非危険物
古く傷んだコーキング除去に最適です。
作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。
カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。
平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。
用途外壁のコーキング落としに。
トラスコ品番
194-8632
セット内容
平面用・コーナー用各1個
材質
ポリアミド炭素入り
全長(mm)
(平面、コーナー)75
材質/仕上
本体:ポリアミド炭素入り
質量(g)
6.5
刃長(mm)
(平面)12(コーナー)19
アズワン品番
64-8341-78
刃径(mm)
(平面)8(コーナー)9
1組(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切りに。切れ味もジャンボ。
規格
LL型
色
イエロー
付属品
替刃5枚内蔵
トラスコ品番
360-7593
質量(g)
175
適合替刃・カッター
替刃大(LB、LBB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
引手が強いロンググリップタイプのコーキングカッター
用途深切り・剥しに強い職専カッター
質量(g)
130
アズワン品番
64-8482-76
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。
引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番
360-7348
全長(mm)
125
質量(g)
46
適合替刃・カッター
フックカッターL型替刃(XB107)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品
外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード
トラスコ品番
580-5058
ストローク(mm)
約2.3
全長(mm)
203
質量(kg)
0.89
空気消費量(m3/min)
0.26
振幅角度
2.8度
振幅数(min-1[回/分])
20000
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
刃幅(mm)
25
トラスコ品番
355-6166
全長(mm)
195
質量(g)
107
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(刃)
超硬
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シーリング・コーキング材の仕上に最適!
シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。
簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。
セット内容
シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類
材質(刃)
シリコン
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。
替刃がボディに2枚内蔵可能。
刃の固定は強力なネジ締め式。
HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造
付属品
フックL刃1枚
色
黄色
替刃仕様
フックL替刃0.5mm厚
適合替刃
HK-5H