- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- コークスのおすすめ人気ランキング
コークスのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新436件の「コークス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレンランプ」、「鍛冶屋の」、「コーク」などの商品も取り扱っております。
1袋
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
伊藤機工シリコンカーバイド
けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。
一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等)
湯沸しや焼き物にも質量(kg)約12
1袋(240個)
¥3,098税込¥3,408
7日以内出荷
名称Calcium carbonate化学式CaCO3化学組成CaCO3危険物の類別非危険物平均分子量100.09CAS登録番号471-34-1
着火剤のいらない豆炭。七輪、卓上用の小さいコンロに最適な大きさ。簡単、スピード着火。
材質主原料:木炭粉
1箱(500g)
¥209税込¥230
当日出荷
サンリンスーパー豆炭
煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。
一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。
豆炭に着火剤がコーティングされていて、マッチ・ライターで簡単に火が付きます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等)質量(kg)約1.5
1袋(30粒)
¥1,698税込¥1,868
7日以内出荷
材質木炭粉箱寸法(mm)(約)幅285×奥行160×高さ195
1箱(3kg)
¥899税込¥989
当日出荷
非常に火付きが良く、早く高い温度が得られ匂いも少ないため、バーベキューにも最適です。
用途バーベキューや七輪での焼き物に種別黒炭
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)20材質ブリキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×133×260(ハンドル含まず)
1個
¥1,598税込¥1,758
翌日出荷
マッチでパッと着火。火力は強力、火持ちも抜群なので効率が良く経済的です。
上部中央に着火剤があり、簡単に火が付きます。約12時間燃焼します。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。質量(kg)約12
1箱(8個)
¥2,498税込¥2,748
7日以内出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
マッチでパッと着火。火力は強力、火持ちも抜群なので効率が良く経済的です。
上部中央に着火剤があり、簡単に火が付きます。約12時間燃焼します。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。質量(kg)約20
1袋(14個)
¥4,598税込¥5,058
7日以内出荷
不二製作所フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材)
一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。
サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工