コーセル ノイズフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「コーセル ノイズフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ac 電源 ノイズ フィルター」、「ノイズフィルター」、「TDK ノイズフィルター」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) シリーズ NAC 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) タイプ 外部インパルス高減衰タイプ シリーズ NAP 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ 150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズ TAC 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2) 196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状 カバー付き 質量(g) 440(max) シリーズ JAC 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×44×132(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

質量(g) 300(max) タイプ 9kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズ NAH 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

形状 カバー付き タイプ スイッチング電源出力ノイズ低減タイプ シリーズ SNA 定格電圧(V) DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in) 使用温度(℃) -40~71(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃) -40~75 絶縁抵抗(MΩ) 50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 試験電圧(V/1分) AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間] 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 定格電流(A) 3 質量(g) 170(max) タイプ 150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズ EAC 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃) -40~85 直流抵抗(max) 180(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ) 500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F) (公称値)4700p 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分) AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 漏洩電流(mA) (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 カバー付き タイプ スイッチング電源出力ノイズ低減タイプ シリーズ SNR 定格電圧(V) DC50 使用温度(℃) -40~71(ディレーティング特性参照) 定格電流(A) 10(ピーク20) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 52×35×117(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~75 直流抵抗(max) 20(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ) 50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 試験電圧(V/1分) AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間] 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 定格電流(A) 10 質量(g) 170(max) タイプ 150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズ EAC 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃) -40~85 直流抵抗(max) 40(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ) 500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F) (公称値)4700p 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分) AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 漏洩電流(mA) (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 50 定格電流(A) 10 質量(g) 最大140 シリーズ SNR 使用温度(℃) -40~+71 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 52×35×117(突起物含まず) 直流抵抗(max) 20mΩ 保存温湿度範囲 -40~+75℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω) 50(DC500V min 常温常湿) 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1 振動(m/s2) 19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F) (公称値)22000p 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 定格電流(A) 6 質量(g) 170(max) タイプ 150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズ EAC 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃) -40~85 直流抵抗(max) 110(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ) 500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F) (公称値)4700p 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分) AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 漏洩電流(mA) (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V) 三相三線式500 質量(g) 620 周波数(Hz) 50/60 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×64×128 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100 安全規格 UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分) AC2,000 使用湿度(%RH) 20~95
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V) 三相三線式500 質量(g) 620 周波数(Hz) 50/60 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×64×128 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100 安全規格 UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分) AC2,000 使用湿度(%RH) 20~95
1個
14,980 税込16,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式 自然空冷 形状 カバー付き シリーズ PL 端子形状 ねじ 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V) 三相三線式500 質量(kg) 1.8 周波数(Hz) 50/60 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×100×240 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100 安全規格 UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分) DC2,800 使用湿度(%RH) 20~95
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シリーズ EAP 端子形状 ねじ 定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 170(max) タイプ 外部インパルス減衰タイプ 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分) AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 定格電流(A) 10 質量(g) 170(max) タイプ 低漏洩電流タイプ シリーズ EAM 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 漏洩電流 (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃) -40~85 直流抵抗(max) 40(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ) 500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F) (公称値)なし 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分) AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 漏洩電流(mA) -
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 定格電流(A) 10 形状 カバー付き 質量(g) 320(max) タイプ 9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズ NBH 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性A参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F) (公称値)CY1:3300p、CY2:1000p 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分) AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 漏洩電流(mA) (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)