コーセル 電源のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
317件の「コーセル 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lda10f-5」、「スイッチング電源 低ノイズ」、「電源 モジュール」などの商品も取り扱っております。
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式 自然空冷 形状 カバー付き シリーズ PL 端子形状 ねじ 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

動作表示灯 LED:緑 シリーズ PB 端子形状 ねじ 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状 基板単体 シリーズ LF 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 シングル出力
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズ PB 冷却方式 自然空冷 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 ±出力
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ PB 端子形状 ねじ 動作表示灯 LED:緑 出力形式 単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

形状 カバー付き シリーズ PJ 使用温度(℃) -20~70 保存温度(℃) -20~75 入力周波数(Hz) 50/60(47~63) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制 IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

形状 カバー付き/DINレール直付き 冷却方式 自然空冷 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 保持時間(ms) 20typ(ACIN 115V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状 オンボード シリーズ MG 使用温度(℃) -40~85 保存温度(℃) -40~100 冷却方式 自然空冷/強制通風 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2) 98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms) 30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
949 税込1,044
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
質量(kg) max:1.5 使用温度範囲(℃) -20~70(ディレーティング特性参照) 入力電圧(V) AC:85 ~ 264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×127×228.6(端子台含まず) 冷却方式 自然空冷/強制通風 定格出力電力(W) 1000 最大出力電力(W) 1008 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)

シリーズ PL 使用温度(℃) -20~70 入力電圧(V) AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 入力周波数(Hz) 50/60(47~63) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 115V、lo=100%) 高調波電流規制 IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧 FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

形状 基板単体 シリーズ LF 使用温度(℃) -10~70 定格入力電圧(V) AC85 ~ 264 1Φ 入力電圧(V) AC85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃) -20~75 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 シングル出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (989種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格出力電力(W) 50 シリーズ LG 使用温度(℃) -10~60 入力電圧(V) AC85~132 1Φ[ディレーティング] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×28.5×132(W×H×D) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷[ディレーティング] 機能 リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし 入力周波数(Hz) 47~440 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 突入電流(A) ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms) 200(max)[ACIN 100V、Io=100%] 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 100V系入力 出力形式 シングル出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間) 入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温) 漏洩電流(mA) 0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 運転表示 なし
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズ LH 使用温度(℃) -10~70 入力電圧(V) AC:85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷/強制通風[ディレーティング] 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 雑音端子電圧 FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力形式 シングル出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

定格出力電力(W) 100 シリーズ LG 入力電圧(V) AC85~132 1Φ 入力形式 100V系入力 出力形式 シングル出力
1個
3,798 税込4,178
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
32日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

形状 オンボード 使用温度範囲(℃) -20~+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式 自然空冷 保存温度範囲(℃) -40~+85(結露なし) 衝撃 490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動 10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧 入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p) 150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) リップル(mVp-p) 120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,398 税込1,538
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)