コーティングボルトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
711件の「コーティングボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁ボルト ナット」、「ステンレス 焼き付き防止」、「ボルト かじり防止」などの商品も取り扱っております。
種別 全ねじ 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1パック(10個)
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別 全ねじ 材質 頭部形状 六角 表面処理 ユニクロ 接着剤 204 ねじの呼び M5
1パック(9本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(10個)
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SDC TANAKA(SDC田中)電流絶縁ボルト
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。 仕様 実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 寸法T1(mm) 3 寸法T2(mm) 3
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDC TANAKA(SDC田中)防食ボルト
海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。
用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。 仕様 実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 寸法T1(mm) 3
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質 PTFE 仕様 ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g) 25 首下長(mm) 30
1セット(10個)
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃) 140 材質 ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂 セット内容 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
1袋(4本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
トラスコ品番 848-9589 材質 SCM435 長さ(mm) 10 質量(g) 1.9 ねじ径 M4
1個
87 税込96
10日以内出荷

ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械 材質 (本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-70 1袋入数(個) 1 ねじ規格 並目
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 種別 全ねじ 表面処理 ドブ 頭部形状 六角 ねじ山種類 ウィット
1パック(7個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。 セット内容 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー 材質/仕上 ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP ワッシャー厚さ(mm) 3
1セット
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別 全ねじ 材質 SUS304 頭部形状 六角 接着剤 202
1パック(9本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 SUS316L 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1パック(5個)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-C セラミック六角穴付ボルト
種別 全ねじ 材質 セラミック 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別 全ねじ 材質 ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状 六角穴 頭部形状 六角穴付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 SCM435/黒色酸化皮膜 種別 半ねじ ねじの種類 六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

種別 全ネジ 材質 鉄(SCM435) 表面処理 クローム 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 12.9 ねじ山種類 メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)
種別 全ねじ 材質 SUS310S 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)