- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- コート掛けフックのおすすめ人気ランキング
コート掛けフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新194件の「コート掛けフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コートフック」、「スガツネコートフック」、「木製フック」などの商品も取り扱っております。
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品
十字穴サラ木ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ステンレス
奥行(mm)
27
寸法(Φmm)
30
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
種類
標準
シリーズ
d lineシリーズ
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
30
材質
本体/木材(パイン)、フック/アルミニウム、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂、取り付け用ビス/鉄(ユニクロメッキ)、アンカープラグ/ナイロン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約465×54×28
総耐荷重(kg)
約7.5
材質
金属
寸法(mm)
80
色
ブラック
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質
黄銅
幅(mm)
35
高さ(mm)
38
奥行(mm)
50.5
取付ねじ
皿タッピンネジ3.5×40mm
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様
軽量物用
材質
ステンレス(SUS303)
頭部径(Φmm)
15
2018年トラスコ掲載ページ
2 0424
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
シングルタイプです。
材質
黄銅
幅(mm)
15
高さ(mm)
30
奥行(mm)
35
耐荷重(kg)
2
取付ねじ
皿タッピンネジ4×50mm
材質
ステンレス
仕上
HLST(ヘアーラインステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。
セット内容
タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本
寸法D2(mm)
20
ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様
軽量物用
材質
アルミ、アルマイト
頭部径(Φmm)
16
2018年トラスコ掲載ページ
2 0424
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質
スチール
付属品
ビス2本
寸法D(mm)
7
耐荷重(kg)
5
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ3.1×18(3本)
取付穴数
3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
真鍮製のフックです。シェーカーのペグフックをヒントに開発されたフックです。取付ネジの見えないシンプルなデザインは、取付後もスッキリしてます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
材質
ステンレス
寸法(mm)
50×86×63
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上
PVDコーティング
耐荷重(N)
30
色
ブラック
質量(g)
10
付属品
ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷