コード リール 自動 巻き 取りのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
188件の「コード リール 自動 巻き 取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動巻き取り」、「電源リール コンセント」、「コード 巻き 取り」などの商品も取り扱っております。
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg) 4.5 仕様 ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番 307-2738 芯数 接地極付コンセント 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.00 特性 アース付 巻取形式 自動巻き
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg) 1.3 仕様 取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番 307-2720 本体寸法(mm) 165×203×64 先端形状 トリプルコンセント 電線太さ(mm2) 1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m) VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

トラスコ品番 216-7451 電線仕様-太さ(mm2) 2 電線仕様-心数(C) 4 アズワン品番 64-8773-53
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

質量(kg) 0.77 トラスコ品番 827-5581 寸法(mm) 171×162×72 アーバングレー タイプ 自動巻取式・温度センサー内蔵 許容電流(A) 12 ケーブル 耐熱コード 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電線仕様-心数(C) 2 巻取形式 自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スマートリール 10
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番 796-2789 質量(kg) (取付工具)1以下 最大伸長(mm) 1200
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

質量(kg) 0.77 トラスコ品番 827-5580 種別 耐熱コード アイボリー 長さ(m) 5 許容電流(A) 12 太さ(mm2) 1.25 心数(C) 2 巻取形式 自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g) 37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×48×80
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m) 15 電線仕様-種別 VCT トラスコ品番 162-0493 質量(kg) 7.5 定格電圧(V) 200 電線仕様-太さ(mm2) 2 電線仕様-心数(C) 4 使用場所 屋内 アズワン品番 64-5061-12 巻取形式 自動巻き
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg) 12 トラスコ品番 209-8342 芯数 二相 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.00 巻取形式 自動巻き
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm) 1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードマックⅡ
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m) 10 特性 防塵、接地付、アース付 電線仕様-種別 ソフトンケーブルVCT 仕様 防塵キャップ。パイロットランプ付。サーモカット付(自動復帰型) トラスコ品番 375-5169 質量(kg) 4.7 定格電圧(V) 100 コンセント個数 3 電線太さ(mm2) 2.0 芯数 二極接地付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

自動巻の電源リール。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m) 10 電線仕様-種別 ソフトンケーブルVCT 使用場所 屋内 仕様 電線溶解防止機能。一次側電線1m付 トラスコ品番 375-5151 質量(kg) 4.5 定格電圧(V) 100 コンセント個数 3 電線太さ(mm2) 2.0 芯数 二極 巻取形式 自動巻き
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m) 6 電線太さ(mm2) 1.25 種別 コードマックS 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 使用場所 屋内 巻取形式 自動巻き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。 2018年トラスコ掲載ページ 7 0829 材質 ボディー:ポリプロピレン セット内容 ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 質量(kg) 4.5
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。 質量(kg) 0.3 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×50×110 芯数 2P 電線仕様-太さ(mm2) VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所 屋内
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。 電線長さ(m) 10 特性 アース付 電線仕様-種別 ST-VCT2 仕様 コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付 寸法(mm) 330×300×105 質量(kg) 4.4 電源(V) AC125 定格電流(A) 8 電線太さ(mm2) 2 材質(ボディ) プラスチック
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途200Vの電力供給用 質量(kg) 4.6 トラスコ品番 851-3627 セット内容 取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ 材質 ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー ケーブル長(m) 8 本体寸法(mm) 314×290×164 心数(C) 4 断面寸法(mm) 2.0
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用 質量(kg) 4.2 トラスコ品番 851-3632 セット内容 取付けベース一式 材質 ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー 定格電圧(V) 250 ケーブル長(m) 8 本体寸法(mm) 314×290×164 心数(C) 4 断面寸法(mm) 2.0
1個
30,980 税込34,078
当日出荷