- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- コード リール 50m 屋外用のおすすめ人気ランキング
コード リール 50m 屋外用のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新173件の「コード リール 50m 屋外用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 50m 屋外」、「延長コード 50m」、「延長コード 100m」などの商品も取り扱っております。
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。
電流(A)
15迄
電圧(V)
125迄
出力(W)
1500迄
電線仕様-芯数
2
防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型
防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
材質
(円盤)鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm2)
2
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)
125
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
タイプ
屋外型
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨、防塵、アース付
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。
質量(kg)
11.5
仕様
電線溶解防止機能。過負荷漏電保護兼用。防雨型コンセントキャップ。アース付
トラスコ品番
370-2812
タイプ
漏電過負荷短絡保護兼用型
電線太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
324×275×181
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。
質量(kg)
11.3
仕様
電線溶解防止機能。防雨型コンセントキャップ。漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度。アース付
トラスコ品番
370-3398
電線太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
特性
防雨、アース付
使用場所
屋外
トラスコ品番
851-3816
電線長さ(m)
50
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
324×275×181
芯数
2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。
コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
カチッと定位置に決まる防雨キャップです。
未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。
パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)
7.8
仕様
AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用
トラスコ品番
767-4601
機能
通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-心数(C)
3
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別
100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数
4
コンセント形状
接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×307×221
漏電遮断器仕様
-
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
仕様
電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。PL付とび出しプラグ
使用場所
屋内
特性
防塵、アース付
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性
防雨、防塵
電線仕様
VCT
使用場所
屋外
仕様
2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付
トラスコ品番
290-2044
質量(kg)
6.9
定格電圧(V)
AC100
コンセント個数
3
電線長さ(m)
30
芯数
2P
電線仕様-太さ(mm2)
2
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別
100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数
4
コンセント形状
2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×307×221
電線太さ(mm2)
2.0
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質
円盤:鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵
完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)
8.1
仕様
パイロットランプ付とび出しプラグ。防雨コンセントキャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 樹脂製。ネームプレート付
トラスコ品番
105-5534
種別
防雨タイプ(屋外型)
電線太さ(mm2)
2.0
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防雨、アース付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。
質量(kg)
11.8
仕様
防雨型コンセントキャップ。漏電保護
トラスコ品番
368-6523
色
(側板)エメラルドグリーン
電圧(V)
AC100
電線太さ(mm2)
2.0
芯数
2P 15A 125V(アース/キャップ付)
限度電流(A)
15
側板
290Φmm
電線色
黒
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。
水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
質量(kg)
8.1
仕様
2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付
トラスコ品番
307-2690
ランプ
通電ランプ:○
芯数
2P(接地付)
電線仕様-太さ(mm2)
2
端子
(接地端子)○
適合プラグ
2P・3P兼用プラグ
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ
屋外型
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線色
黒
色
ブラック
使用場所
屋外
特性
防雨
トラスコ品番
851-3574
質量(kg)
10.8
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
20
温度センサー
内蔵
芯数
2P(抜止め型)×3個
電線仕様
ソフトンVCT2.0mm2×2C
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別
100V型タイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
1.25
限度電流(A)
15
使用場所
屋内