- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- コード 固定 金具のおすすめ人気ランキング
コード 固定 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新551件の「コード 固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル止め 釘」、「ケーブル 固定 金具」、「配線 押さえ 金具」などの商品も取り扱っております。
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品
クギ付
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
用途電気配線
材質
(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色
グレー
寸法G(mm)
0.5以上
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
約0.5
両面テープ
発泡アクリル基材
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質
ナイロン6
色
グレー
テープ
積水#535
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。
横(mm)
19.6
テープ
積水#535
材質
ナイロン6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色
黒
材質
耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40~85
寸法B(mm)
9.5
寸法D1(Φmm)
4.3
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別
高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質
ステンレス
色
ブラック
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質
錫メッキ鋼板
タイプ
ビス止めタイプ
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
ビス止めタイプ
材質:66ナイロン
最大結束径:5.0mm
入数:15
カラー:ホワイト
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別
黒色クロメートメッキ
材質
鋼板
色
ブラック