コードまとめるマジックテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
106件の「コードまとめるマジックテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード 結束 マジック テープ」、「ケーブル 結束 マジック テープ」、「コード 束ねる マジックテープ」などの商品も取り扱っております。
1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 2 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m) 3 材質 ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 特性 耐候 仕様 屋外用 タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 材質(フック) ポリエステル(PET) 材質(ループ) ポリエステル(PET)
1セット(4本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。
用途パソコン・家電製品のコードの結束 トラスコ品番 494-5379 材質 フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 0.9 タイプ 両面タイプ、屋内用 長さ(m) 3 引張剪断強度(N/mm2) 36
1個
559 税込615
当日出荷

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 1 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(5本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm) 2.7 使用温度範囲(℃) 5~65 材質(裏) ポリプロピレン(PP) 材質(表) ナイロン
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ 両面タイプ 耐荷重(kg) 15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質 フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン 厚さ(mm) 1 タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質 ポリプロピレン、ナイロン 長さ(mm) 146 幅(mm) 最大部:22。最小部:12
1式(3本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巻くだけでピタッ!着脱もワンタッチ!パソコンや家電製品のコードをすっきり結束!ソフトでしなやかなので巻きついているものを傷つけません。巻きつけるものに合わせて、好きな長さにカットできます。
ベルト幅(mm) 12.7 長さ(m) 3 トラスコ品番 494-5387 材質 ポリプロピレン/ポリエステル
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 長さ(mm) 400 最大結束径(Φmm) 100 幅(mm) 38 厚さ(mm) 2 質量(g) 30 引張強度(N) 30
1セット(4本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。 マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。 糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm) 25×400 材質 ポリエステル
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm) 150 幅(mm) 13 材質 (フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
1パック(5個)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm) 25 長さ(m) 0.4 有効幅(mm) 21 材質(面ファスナー) ナイロン100% 材質(樹脂カン) ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DEFINITIVE SUPPLIESDEF HOOK&LOOP 2本入り
Definitive Supplies HOOK&LOOP 留める・束ねる・まとめるバンド。 主にバイク用スマートフォンホルダーの落下防止に使用出来ます。 マジックテープになっているのでコードをまとめるなどの使い方でもOK! 1本入りと2本入りがあります。
1本
489 税込538
32日以内出荷

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。 材質 フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 0.9
1巻
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)グリップタイ
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。 使用温度範囲(℃) -10~70
1袋(10本)
特価
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
1袋(10本)
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)