- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コードをまとめるのおすすめ人気ランキング
コードをまとめるのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新138件の「コードをまとめる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードクリップ」、「コードカバー」、「コードバンド」などの商品も取り扱っております。
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
13
材質
ナイロン
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)
2.7
使用温度範囲(℃)
5~65
材質(裏)
ポリプロピレン(PP)
材質(表)
ナイロン
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色
黒
特性
耐候
仕様
屋外用
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)
ポリエステル(PET)
材質(ループ)
ポリエステル(PET)
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ
両面タイプ
耐荷重(kg)
15/本(目安)
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)
150
幅(mm)
13
材質
(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
ケーブルを結束することができます。
取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。
取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質
ポリプロピレン、ナイロン
長さ(mm)
146
幅(mm)
最大部:22。最小部:12
再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色
アソート
仕様
屋内用
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)
ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)
ナイロン
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
仕様
屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
2018年トラスコ掲載ページ
3 0907
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)
25
長さ(m)
0.4
有効幅(mm)
21
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
1
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
長さ(mm)
400
最大結束径(Φmm)
100
幅(mm)
38
厚さ(mm)
2
質量(g)
30
引張強度(N)
30
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。
使用温度範囲(℃)
-10~70
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×400
材質
ポリエステル
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
色
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×1×1.2
1パック(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
2.5
材質(裏)
ポリプロピレン(PP)
材質(表)
ナイロン
引張強度(N)
178
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン
厚さ(mm)
1
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色
黒色
材質
66ナイロン
幅(mm)
7.4
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11.0
寸法C(mm)
7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.68)
UL規格
適合