コードリール コンパクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
155件の「コードリール コンパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムコード 10m」、「コード巻き」、「延長コード 持ち運び」などの商品も取り扱っております。
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別 パーソナルタイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。 電線太さ(mm2) 1.25 巻取形式 手動巻き
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。 長さ(m) 10 許容電流(A) 22 ランプ 太さ(mm2) 2.0 コンセント個数 4 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 特性 アース付
1個
10,900 税込11,990
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。 質量(kg) 0.3 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×50×110 芯数 2P 電線仕様-太さ(mm2) VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所 屋内
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ハタヤリミテッドホームリール
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。 質量(kg) 0.3 バーガンディー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×50×110 芯数 2P 電線仕様-太さ(mm2) VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所 屋内
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg) 2 材質 円盤:鉄板製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 228×274×134 電線太さ(mm2) 2 芯数 2P・防塵シャッター付 塗装色 JS-101 ホワイト塗装 使用場所 屋内
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g) 37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×48×80
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー 巻取形式 手動
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。 質量(kg) 2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 224×273×156 電線太さ(mm2) 1.25 芯数 2P・防雨キャップ付 塗装色 SS-10 ブラック塗装 使用場所 屋外 特性 防滴・防塵
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別 パーソナルタイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
電線仕様-太さ(mm2) 2 コンセント個数 4 電線仕様 VCTF 定格電圧(V) AC100 電線長さ(m) 10 芯数 2P
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内やガレージでの軽作業に最適です。
電線仕様-長さ(m) 10 使用場所 屋内 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様 VCTF 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電線色 極数(P) 2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。 取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、 コードの長さ調節もスムーズです。 200Wのコードまで使用ができます。
材質 (内部回転板)ABS樹脂 ブルー 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 40 寸法(Φ×高さH)(mm) 72×32
1個
519 税込571
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg) 4.5 仕様 ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番 307-2738 芯数 接地極付コンセント 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.00 特性 アース付 巻取形式 自動巻き
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
質量(kg) 1.70 仕様 電源パイロットランプ付。本体 ABS樹脂製 トラスコ品番 106-2697 種別 パーソナルタイプ(屋内型) 電線太さ(mm2) 2.0 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 アズワン品番 8-015-01
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.77 トラスコ品番 827-5580 種別 耐熱コード アイボリー 長さ(m) 5 許容電流(A) 12 太さ(mm2) 1.25 心数(C) 2 巻取形式 自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。 質量(kg) 2.3 グリーン 長さ(m) 10 電圧(V) 単相100専用 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 太さ(mm2) 2.0 コンセント形状 接地2P 15A 125V 電線長さ(m) 10 電線太さ(mm2) 2.0 ランプ 芯数 3 電線仕様-種別 SVCT 電線仕様-芯数 3 使用場所 屋内 使用電線 ソフト電線 プラグ形状 ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ) 特性 アース付
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)