コードリール 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
417件の「コードリール 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工ドラム交換用コンセント」、「ハタヤ コードリール部品」、「ハタヤ コンセント」などの商品も取り扱っております。
コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。
コンセント個数 2
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。
用途延長コードやびっくリールの先端補修に。 定格 125V・15A 特性 アース付 寸法(mm) W60×D36×H130 適合電線 VCT2×3芯
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別 100V型タイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 1.25 限度電流(A) 15 使用場所 屋内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 定格電流(A) 15 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V アズワン品番 64-9694-46
1個
499 税込549
当日出荷

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 355-7995 ブラック 質量(g) 85 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm) 104×34×28 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P15A125V 定格電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質 円盤:鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V) 125 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
種類 埋込コンセント 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 20
1個
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 芯数 2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷