コードリール 黒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
413件の「コードリール 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インシュロック リピートタイプ」、「テスター 測定コード」、「コードリール ブレーカー付」などの商品も取り扱っております。
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg) 5.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 275×326×178 電線太さ(mm2) 1.25 芯数 2P・防雨キャップ付 塗装色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。 質量(kg) 2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 224×273×156 電線太さ(mm2) 1.25 芯数 2P・防雨キャップ付 塗装色 SS-10 ブラック塗装 使用場所 屋外 特性 防滴・防塵
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg) 6.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 275×340×211 電線太さ(mm2) 2 芯数 2P・防塵キャップ付 塗装色 ブラック 使用場所 屋内 特性 温度センサー付
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 4(全延時12) 電線仕様-種別 VCTF1.25mm3×2芯×10m 使用場所 屋内型
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別 パーソナルタイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P15A125V 定格電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質 円盤:鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリールΦ65
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質 ABS樹脂 ブラック 質量(g) 約43 寸法(Φ×高さH)(mm) 約65×43.5 アズワン品番 65-0528-99 RoHS指令(10物質対応) 対応 収納可能電線サイズ(mm) 約500
1個
339 税込373
当日出荷

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg) 7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 275×326×178 電線太さ(mm2) 2 芯数 2P・接地付・防雨キャップ付 塗装色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。 電線長さ(m) 30 (側板)紺 電線仕様-種別 VCT 仕様 電源ランプ付 電圧(V) AC100 電線太さ(mm2) 2.0 側板 290Φmm 電線色 プラグ形状 ポッキンプラグ×1
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 芯数 2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V) 125 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
ブラック 規格 カテゴリー6A準拠 構造 より線 コネクタ形状 RJ-45 コネクタ シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート 給電方式 PoE非対応 爪折れ防止 対応 ケーブルタイプ 巻き取り式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ 許容電流(A) 22(電線) 限度電流(A) 15 特性 防塵、アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イヤホンコードを楽々巻き取りコードを使いやすい長さに調整できます。
材質 シリコン樹脂 寸法(縦×横×高さ)(mm) 45×40×20
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様 屋内・屋外兼用 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント定格 15A125V コンセント形状 防雨接地2P(キャップ付) 入力 AC100V 適合電線(mm2) VCT2.0×3芯 保護等級 IPX3 パイロットランプ あり 入力プラグ ポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 使用環境温度(℃) 0~35
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリール80
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質 ABS樹脂 質量(g) 約57 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約Φ80×50 コード長さ(cm) 収納可能:約100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いたいときだけすっと伸びるコードリール付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”のびぃ~るストラップ”。
ストラップ長(mm) 450 材質 (ストラップ表/裏)PU合皮/ポリエステル 全長(mm) 約575(松葉部含む)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)