- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- コードレス アースバンドのおすすめ人気ランキング
コードレス アースバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「コードレス アースバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除電リストバンド」、「帯電防止用バンド」、「アースバンド」などの商品も取り扱っております。
アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。
十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。
お得なスペアバンド付きです。
(原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として
質量(g)
20
コード
なし
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
2×約19(一周回り・伸縮性あり)
抵抗値
100Ω±10% (放電蓋無しの場合)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。
バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)
20×200
質量(g)
7.8
コード
なし
アズワン品番
64-0871-05
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質
[バンド]ステンレス
質量(g)
約38
コード
なし
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)
220
幅(mm)
15
材質
アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
コード
なし
コードレスタイプのリストストラップです。
バンドは導電繊維入りゴムバンドです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm)
28×40×14
トラスコ品番
818-8089
質量(g)
約20
コード
なし
アズワン品番
1-4266-51
材質(バンド)
ゴム(導電繊維入)
1箱(5個)
¥9,009
税込¥9,910
当日出荷
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)
(実用)約1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
2×約19(一周回り・伸縮性あり)
電流制限抵抗値
1MΩ(±5%)
質量(g)
30
バンド幅(mm)
20
コード
あり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
用途静電気対策
抵抗値
1MΩ
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
コードレスのため移動が自由です。
材質
アクリロニトリル一硫化銅複合繊維
質量(g)
7
寸法(mm)
15×230
コード
なし
コードレスのリストストラップです。コードの煩わしさがありません
コード
なし
種別
ブラック
アズワン品番
3-6723-02
1個
¥1,485
税込¥1,634
当日出荷
グランドコードがいらないコードレスタイプです。ゴムバンド式で長さ調節可能です。12μの導電繊維内蔵。
用途半導体工場での静電気除去。
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
2×20
トラスコ品番
295-4664
質量(g)
42
本体質量(g)
7.8
コード
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コード
なし
適合機種
F-153
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm)
28×40×14
バンド長(mm)
140
仕様
ステンレスバンド
質量(g)
約38
コード
なし
アズワン品番
1-4267-51
材質(バンド)
ステンレスバンド
1箱(5個)
¥16,632
税込¥18,295
当日出荷
発音及び発光により充電部への接近を警報します。
電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。
仕様
警報開始距離6.6kV-60□
トラスコ品番
486-7432
周波数(Hz)
50/60
使用電池
コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)
アズワン品番
64-3881-59
音量(dB)
65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
37×13×40
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定
使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
コード
あり
質量(g)
120/160 (固定ホルダー取付け時)
電源
乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)
校正
なし
動作環境
0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)
アース線の長さ(m)
1
判定(LOW)
R<800kΩ
判定(GOOD)
800kΩ≦R≦9MΩ
判定(HIGH)
R>9MΩ
電池寿命
約50,000回
アズワン品番
64-8522-35
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。
用途静電気除去に。
トラスコ品番
217-8992
材質
バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂
厚さ(mm)
18
バンド幅(mm)
18
寸法(幅W×長さL)(cm)
バンド:1.8×18
縦(mm)
40
横(mm)
28
バンド長(mm)
180
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。
ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去
コード長さ(m)
伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23
寸法
(バンド)2×20cm
仕様
1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。
色も3色あり、色分けが可能です。
用途クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。
寸法(mm)
240×22
手首周り(cm)
15-22.5
材質
バンド部:シリコンラバー
質量(g)
16
2018年トラスコ掲載ページ
3 0552
コードレスタイプのリストストラップです。
バンドはシリコンラバーバンドです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm)
26×35×13
仕様
シリコンラバーバンド
質量(g)
約16
コード
なし
アズワン品番
1-4268-51
材質(バンド)
シリコンラバー
1箱(5個)
¥9,455
税込¥10,401
当日出荷
コード
なし
トラスコ品番
412-5070
適合機種
F-154
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質
特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ
両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)
10×109-10