- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- コードレスグルーガンのおすすめ人気ランキング
コードレスグルーガンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新87件の「コードレスグルーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーグルーガン」、「プラスチック接着 グルーガン」、「グルーガン 低温」などの商品も取り扱っております。
コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着
電源タイプ
AC電源式
付属品
スティック(Φ7.5×100mm)3本
材質
(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC
寸法(mm)
109×112×25
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
6
融点(℃)
約85
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着
バッテリー電圧(V)
3.6(充電式内蔵式バッテリー)
充電時間(時間)
約4(空→フル充電)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×55×31
質量(g)
約300
セット内容
充電器(micro USB)、グルースティック4本
連続使用時間(分)
最大30
消費電力量(Wh)
5.4
グルースティック径(Φmm)
7
予熱時間
約15秒
温度(℃)
170
本体質量(g)
142
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.018L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。
自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。
日曜大工や補修作業に最適です。
仕様
呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用
材質
本体:樹脂、ノズル:銅
電圧(V)
6
電源
単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)
温度
(ノズル)125
電池寿命(連続時間)
目安/約60分
電源タイプ
電池式
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
コードレス
コンパクト&スタイリッシュ
カラフル5色ボディ展開(JAN・品番別)
すぐに使える予熱時間1分・交換充填簡単な専用ミニグルースティックだから色替えもカンタンに楽しめる
用途様々な材質の接着、装飾
仕様
LED式バッテリー残量計
セット内容
本体、カラークリップ1色、グルーステック(クリア×8本、カラー×7本、グリッター×5本)、充電式単3電池×2、充電式単3乾電池用充電器+USBケーブル×1
材質
ポリアミド
電源
充電式単3電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×29×25
本体質量(g)
本体のみ: 65・本体(電池含む):120
直径×長さL(Φmm×mm)
グルーステック:7×20
機能
オートオフ機能(約8.5分後)
時間
余熱時間:約1分
作業量(目安)
連続:専用グルースティック約60本分
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。
電源タイプ
電池式
セット内容
Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)
材質
グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)
質量(g)
約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。
電圧(V)
DC6
消費電力(W)
8(新品乾電池仕様での最大値)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命(連続時間)
目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)
LED
0.1W白色LED×1灯(※交換不可)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約165×41×152
危険物の類別
非危険物
接着力
(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○
主なワーク
パーツ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。
質量(g)
315
定格電圧(V)
DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
温度(℃)
(吐出時)130、 200(2段階設定)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
194×184×56
吐出量
(接着剤)20g/分
連続使用時間(分)
約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
主な用途
段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック
予熱時間
約90秒
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
グルースティック径(Φmm)
11
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コードを外して約2分間使用可能なコードレスタイプです。
用途紙、布、木材、プラスチック、カーペットの接着や靴、カバンなどの補修、ホビーなどに。
セット内容
メルトスティック軟質クリア×9本
定格電圧(V)
AC100
温度(℃)
先端:150-170
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
7
電源コード(m)
1.5
寸法(Φ×mm)
スティック:7.4(7)×100
定格時間(分)
20
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・USB充電式:USBケーブル×1
・暗所を照らすLEDライト付
・グルースティック×10付属
用途木・紙・革・布・プラスチック・金属・ガラス類の接着に
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(時間)
目安:最大約3(空→フル充電)
セット内容
本体×1、グルースティック×10、USBケーブル×1、収納ケース×1
材質
グルースティック:EVA樹脂
質量(kg)
約0.17
電源(V)
【本体】DC3.7 内蔵バッテリー 、【内蔵バッテリー】3.7
ケーブル長(m)
約0.58
温度(℃)
(グルースティック)融解:約85
使用温度(℃)
接着部:約130
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
135×48×105
入力電圧(V)
充電プラグ:DC5
連続使用時間(分)
最大約30(満充電時)※消し忘れ防止機能により約10分経過すると電源が切れます
電池
【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可
バッテリー電圧(V)
3.7
予熱時間
約60秒
入力電流(mA)
充電プラグ:500
危険物の類別
非危険物
グルースティック径(Φmm)
7.5
主なワーク
パーツ
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。
用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。
材質
本体:樹脂
電源
単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)
温度(℃)
ノズル:125
対応
スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)
主な用途
木・紙・革・布
電源タイプ
乾電池式
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。
木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
電源タイプ
電池式
仕様
Φ7.0~7.5mmスティック専用
付属品
半透明グルースティック3本付き
トラスコ品番
111-2507
材質
本体:。ポリカーボネイト。ABS樹脂。エラストマー
質量(g)
215
電源
単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
電源タイプ
AC電源式
消費電力(W)
(最大)17
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
定格電圧(V)
DC10.8
付属品
Φ7mm×100mm グルースティック×10
本体質量(kg)
0.29(充電池除く)
対応
【グルースティック】直径:7mm (融解温度:165℃以下)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
175×82×195(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
予熱時間
約60秒
動作温度(℃)
165(±10)
危険物の類別
非危険物
標準作業時間
約30分(目安)
主なワーク
パーツ
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
グルーガン用の交換スティックです。
材質
EAV樹脂
寸法(Φmm×Lmm)
7.5×100
溶解温度(℃)
85±2
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計
先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止
レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止
スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能
マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用)
人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮
継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に
仕様
●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本
アズワン品番
65-2113-46
危険物の類別
非危険物
1台
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品
スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
(ノズル)160
ヒーター
PTCヒーター
電源タイプ
AC電源式
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質
EVA
色
透明
温度(℃)
(融解接着)160~210
粘度
16500CPS
軟化点(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主なワーク
パーツ
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。
液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
付属品
スティック2本・スタンド
適合
スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
10~25
温度(℃)
(ノズル)160
本体寸法(mm)
170×160×32
発熱体
PTCヒーター
電流ヒューズ
定格5A
危険物の類別
非危険物
接着力
木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
主なワーク
パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電源タイプ
AC電源式
エスコ品番
EA305HE-11
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ
AC電源式
付属品
ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)
350
消費電力(W)
(入力)16
電源
100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×160
吐出量
(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)
2.7
予熱時間
約12分間
接着剤
酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)
200
アズワン品番
65-2070-74
危険物の類別
非危険物
硬化時間
50~90秒
主なワーク
パーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
安全ヒューズ内蔵
付属品
グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
トラスコ品番
755-4397
寸法(mm)
185×155
質量(g)
220
タイプ
トリガータイプ
電源(V)
AC100
消費電力(W)
14
使用温度(℃)
スティック:160
電源コード(m)
約1.5
硬化時間(分)
約1~4
予熱時間
5~10分
発熱体
PTCヒーター
適合径(Φmm)
スティック:11
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷