- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- コードレスハイカッタのおすすめ人気ランキング
コードレスハイカッタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「コードレスハイカッタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス薄板切断」、「電動 ハサミ マキタ」、「油圧 ハサミ」などの商品も取り扱っております。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(mAh)
3000
切断能力(mm)軟鋼板
1.2
切断能力(mm)アルミニウム
1.5
切断速度(m/分)
5.2
切断幅(mm)
0
質量(kg)
2.3
トラスコ品番
816-6627
切断能力(mm)ステンレス
1
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。
下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板
1.2
切断能力(mm)ステンレス
1
切断能力(mm)アルミニウム
1.5
最小切断半径(mm)
最小切断/50(左旋回のみ)R
電圧(V)
100 50/60 Hz
定格電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.4
切り幅(mm)
0
切断速度(m/分)
7.5
仕様
スピードコントロール付
質量(kg)
2
トラスコ品番
309-0124
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)
251
質量(kg)
1.18
穴径(Φmm)
(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.41
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(mAh)
3000
切断能力(mm)軟鋼板
1.2
切断能力(mm)アルミニウム
1.5
切断速度(m/分)
5.2
切断幅(mm)
0
質量(kg)
2.3
トラスコ品番
816-6628
切断能力(mm)ステンレス
1
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
PSH05ES003用刃
適合
直線刃
トラスコ品番
104-0651
質量(g)
75
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
消費電力(W)
50
トラスコ品番
480-7600
質量(kg)
1.07
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミニウム
2.5
ストローク数(min-1[回/分])
4500
最小切断半径(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
461
振動3軸合成値(m/s2)
9.5
全長(mm)
362
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)
1.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。
種別
単発式
ホース接続径
G1/4 オスネジ
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)ステンレス
1.2
切断能力(mm)アルミニウム
2
最小切断半径(mm)
(最小半径)250
定格電圧(V)
100
定格電力(W)
400
切り幅(mm)
5
切断速度(m/分)
7.9
下穴径(Φmm)
40
質量(kg)
2.2
トラスコ品番
166-0594
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(mAh)
3000
切断能力(mm)軟鋼板
1
切断能力(mm)
(横葺成型材)0.5
切断速度(m/分)
8.5
切断幅(mm)
5
質量(kg)
2.4
トラスコ品番
816-6637
切断能力(mm)ステンレス
0.6
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。
軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。
部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。
両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。
バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)アルミニウム
2.5
ストローク数(min-1[回/分])
4300
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×78×118
最小切断半径(mm)
250
トラスコ品番
104-1495
全長(mm)
224
質量(kg)
1
切断能力(mm)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
空気消費量(m3/min)
0.45
ホース取付口
G1/4(カプラなし)
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)
ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])
モーター/20000
充電時間(時間)
約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])
10000
セット内容
本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)
DC3.6
材質(刃)
SUS430相当
使用温度範囲(℃)
10~40
本体質量(g)
約285
充電器質量(g)
約230
刃先角度(°)
ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数
定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)
DC7.5
充電器電圧(V)
定格/AC100
定格二次電流(A)
充電器/0.5
定格入力(VA)
10
電源
3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命
充放電 約300回
取扱説明書
(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)
18×2本
最大切断径(Φmm)
33
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)
0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター!
アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。
利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)
DC 3.6
バッテリー容量(Ah)
1.5(約3時間充電)
チャック能力(mm)
六角軸(二面幅6.35)
最大トルク(N・m)
6
回転数(min-1[r.p.m])
190
ねじ締め能力(mm)
38
最大切断能力(mm)
ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35
充電時間(時間)
約3
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
バッテリー
リチウムイオン
質量(g)
約325
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×50×155
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)
作業量(目安)
最大約190本(Φ3.5mm×20mm)
トラスコ品番
818-7822
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミ板
2.5
ストローク数(min-1[回/分])
4000
最小切断半径(mm)
30(軟鋼板:1.0時)
運転音(dB)
79
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
461
振動3軸合成値(m/s2)
7
全長(mm)
255
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
255×74×146
付属品
六角棒レンチ、レンチホルダ
質量(g)
本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
切断能力(mm)軟鋼板
1
切断能力(mm)ステンレス
0.6
電圧(V)
100 50/60 Hz
定格消費電力(W)
400
切り幅(mm)
5
切断速度(m/分)
8.4
質量(kg)
2.1
トラスコ品番
816-6639
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷