コードレス掃除機 日立のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「コードレス掃除機 日立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 コードレスクリーナー」、「掃除機 充電式」、「スティック 掃除 機」などの商品も取り扱っております。
標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
その他 シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、自走ヘッド、LEDライト 付属品 ハンディブラシ、隙間用吸込み口、スティックスタンド 質量(kg) 本体:0.97、標準(本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計)1.5 ホワイト タイプ 充電:ACアダプター、スティックスタンド 対応 お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可 電池 カセット式リチウムイオン電池 充電時間(時間) 約2.5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 1010×230×230 運転時間(分) 標準:40、強:約8、自動:約8~40
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品 すきまノズル 質量(kg) (本体)1.4、(付属品等を含む)2.2 ホワイト 本体寸法(mm) 253×214×1185 集塵容量(L) 0.3 連続使用時間(分) 標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約5 ノズルタイプ パワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg) 1.8(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V) 18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 511(床用ノズル取付時1027)×112×169 スイッチ形状 パネルスイッチ 吸込仕事率(W) 強:25/標準:18/弱:10 連続使用時間(分) 強:約40/標準:48/弱:66(BSL36A18X使用時) 集塵方式 1段サイクロン 適合バッテリー 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料 (0.51MB) 集塵容量(mL) 400 商品タイプ 本体のみ(バッテリ別売)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

連続作業に便利なパネルスイッチ。 吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。 使用中に電池残量が少なくなると点灯します。 パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすくなりました。 強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現しました。 手が汚れない!ゴミ捨てかんたん!
連続使用時間(分) 強:約10、標準:約12、弱:約20 長さ(mm) 460(床用ノズル取付時972) 幅(mm) 102 高さ(mm) 144 質量(kg) 約1.0(ノズル・延長管除く) 適合バッテリー リチウムイオン電池(BCL715) 仕様 パネルスイッチ 付属品 床用ノズル・延長管(ノズルホルダ付)・スキマノズル・ACアダプタ・蓄電池・電池カバー 充電時間(分) 約90
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等 集塵方式 カプセル式 質量(kg) 1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm) 555 幅(mm) 160 高さ(mm) 124 適合バッテリー EZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ 本体+バッテリー(1個)
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリス史上最強 のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! ♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質 ABS、PC、PP 寸法(mm) フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025 質量(g) 1700 タイプ 吸引方法:サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×240×1025 集塵容量(L) ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3 連続使用時間(分) LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43 バッテリー リチウムイオン2次電池 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 1900 関連資料 クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命 繰り返し充電。約1000回
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等 質量(kg) 1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く) 吸込仕事率(W) 強:155、標準:65、弱:35 集塵容量(L) 0.56 連続使用時間(分) 強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時 集塵方式 カプセル式
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類 カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V) 直流36(40vmax) 質量(kg) 1.6(バッテリ含む) 商品タイプ 本体+バッテリー 長さ(mm) 1066 幅(mm) 113 高さ(mm) 152(パイプ、ノズル付) 集塵容量(L) 0.73
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg) 1.5(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V) 14.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 438(床用ノズル取付時965)×114×153 スイッチ形状 パネルスイッチ 吸込仕事率(W) 強:35/標準:26/弱:14 連続使用時間(分) 強:約42/標準:48/弱:68(BSL1460使用時) 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー 14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ) 関連資料 (0.51MB) 集塵容量(mL) 560
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg) 1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V) 18 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料 (0.51MB) 集塵容量(mL) 560 商品タイプ 本体のみ(バッテリ別売)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト) 集塵容量(L) ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6 集塵方式 サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1 質量(kg) 本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3 電源(V) AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式 使用時間(分) 約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時) 充電時間(時間) 約3.5 使用電池 リチウムイオン電池 充電可能回数 約2500回 消費電力(W) 充電中:約17、本体を外したとき:約0.5 電源コード(m) 1.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き
用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター 付属品 ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ 質量(kg) 【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8 定格電圧(V) 電池:DC18.0 コード長さ(m) (ACアダプター)1.6 連続使用時間 強/約8分、標準/45分 充電時間 約2時間 電池 リチウムイオン電池(内蔵) 集塵方式 サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5 集じん量(L) 0.15
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

軽量トルネオコードレス。お掃除ラクラク!新ヘッド搭載! 「からみレス軽量ヘッド」は特殊編み込加工をした「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根元に髪の毛などが入り込まず絡みにくい構造です。 強力な気流でゴミを約1/3に圧縮するからゴミ捨ても簡単。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシはまるごと水洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。また、デュアルトルネードシステムで吸引力が99%持続。 本体は1.2kgと軽量で高い所のお掃除もラクラク。握りやすく操作しやすい「らくわざグリップ」を採用、てもとの動きにヘッドの向きが連動する「スイング運動」で方向転換もラクラク。小回りの効いたお掃除が可能です。
付属品 丸ブラシ、すきまノズル、お手入れブラシ、ACアダプター 質量(kg) 本体:0.8、標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー):1.2 シャイニーシルバー 外形寸法(mm) 230×140×1020 シリーズ トルネオ 消費電力(W) 本体充電時:8、充電完了後:0.9 集塵容量(L) 0.15 連続使用時間 標準:約32、おすすめ:約20、強:約8 機能 デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる、床ピタ設計:家具の隙間までヘッドが入り込める、らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク、フィルター・ダストカップ丸洗い可 バッテリー リチウムイオンバッテリー 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 4.5
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。収納に便利なストラップ同梱。吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK
用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト おしゃれ 洗える スリム 付属品 すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 充電中:約10/充電完了後:約0.3 モーター 標準モーター 集塵容量(L) 0.13 機能 ウレタンフィルター、ワンタッチ着脱ダストカップ、水洗い可:吸込口・ダストカップ・フィルター、ちょいかけフック、ストラップ収納 バッテリー 内蔵式リチウムイオン電池 充電時間 約3.5時間 バッテリー電圧(V) 10.8 集塵方式 サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37 連続起動時間(分) (標準モード)約25分、(強モード)約10分 バッテリー容量(mAh) 1730 充電方式 ACアダプター
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ トルネオ 消費電力(W) 充電中:約13 / 充電完了時:約0.9 コード長さ(m) 2 集塵容量(L) 0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 253×214×1185 バッテリー リチウムイオンバッテリー:セル数5 標準質量(kg) 2.2 ※本体・延長管・床プラシの合計質量 集塵方式 サイクロン式 充電時間(時間) 約5 ※室温や使用時間などにより異なります 運転時間(分) 満充電時(強:約13分、 標準:約30分)※バッテリー初期状態、 室温20℃の場合 ※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります 電源アダプタ 入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.25A、出力:直流 21V 0.45A
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。 軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。 バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。 クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。 準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。 急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質 ABS、PC、POM 質量(g) 1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×220×1035 集塵容量(L) ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリー リチウムイオン2次電池 集塵方式 サイクロン 充電入力電源(V) 電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz バッテリー容量(mAh) 1900 関連資料 クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命 繰り返し充電約1000回
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ゴミ収集ドック付コードレススティッククリーナー。面倒なゴミ捨てもラクラクの月1回。スリムな形状でインテリアに馴染みお部屋に置いておけるから収納場所に困らず必要な時にすぐに使えます。正面からダストカップが見えることもなくお部屋の雰囲気を損ないません。掃除が終わったらドックに戻すことで自動的に充電が開始され、必要な時にすぐに使えます。
セット内容 ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、布団ノズル、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、リチウムイオンバッテリー 1個 寸法(mm) 1030×267×124(コードレス)、500×67×86.5(ハンディ) 質量(kg) 約1.9(コードレス)、約0.9(ハンディ) シリーズ Shark(シャーク) コード長さ(m) 1.8 本体質量(g) 【バッテリー】260 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,000 税込49,500
当日出荷