コードレスクリーナ R7DA (LC)
7.2V
|
連続作業に便利なパネルスイッチ。
吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。
使用中に電池残量が少なくなると点灯します。
パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすくなりました。
強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現しました。
手が汚れない!ゴミ捨てかんたん!
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約90
バッテリー電圧(V)7.2
吸込仕事率(W)強:20、標準:15、弱:6
集塵容量(mL)560
連続使用時間(分)強:約10、標準:約12、弱:約20
仕様パネルスイッチ
付属品床用ノズル・延長管(ノズルホルダ付)・スキマノズル・ACアダプタ・蓄電池・電池カバー
質量(kg)約1(ノズル・延長管除く)
バッテリーリチウムイオン電池(BCL715)
内容量1台
注意
※連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。
※充電時間はACアダプタ使用時です。