- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- コードレス草刈り機のおすすめ人気ランキング
コードレス草刈り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「コードレス草刈り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクト 草刈り機」、「草刈り機 ハンディ」、「リョービ 充電式刈払機」などの商品も取り扱っております。
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ
本体のみ
刈込み方式
ナイロンコード
刈込み幅(mm)
260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1248~1436×265×358
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
付属品
肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間
約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])
7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。
付属品
本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)
1.07
刈込み幅(mm)
120
バッテリー
Li-ion(リチウムイオン)
回転数
13000/分
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
DC7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×14.5×96-106
充電器機能
AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A
充電時間(時間)
2
標準作業時間
20分
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)
14.4
刈込み幅(mm)
260
バッテリー
ライトバッテリ
刈込み方式
ナイロンコード
「軽く、バランスが良くて振りやすい」
従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現
モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感
回転数3段階切替
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[回/分])
5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)
取付ねじ
左M10
使用電池
リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
充電時間(分)
約32
チップソー外径(Φmm)
230
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様
ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容
ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)
2.7 (各ヘッド取付時)
色
ホワイト
ピッチ(mm)
3
電流(A)
1.5
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)
ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)
約300
板厚(mm)
0.9
絶縁方式
回二重絶縁
振幅数(min-1[回/分])
約1500
定格時間
30分
ストローク長(mm)
ガーデンソー:約20
ストローク数(min-1)
ガーデンソー:約2500
刃渡り(mm)
210
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
¥22,880
税込¥25,168
4日以内出荷
質量(kg)
2.4
バッテリー容量(Ah)
3.0
バッテリー電圧(V)
直流18
ハンドル形状
ループハンドル
関連資料
(1.71MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)
180
回転数(min-1[回/分])
3600
ハンドル形状
ループハンドル
電流(A)
2.0
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
3600
最大トルク(N・m)
0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)
(金属8枚)160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1375×172×273
延長コード(m)
10
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.5
回転数(min-1[回/分])
エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
仕様
携帯方式:肩掛式
刃数
34
穴径(mm)
25.4
取付ねじ径(Φmm)
左M10
刈刃外径(Φmm)
Φ230
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)
560
回転数(min-1[回/分])
7800
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番
361-6789
長さ(mm)
1780
寸法(mm)
刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)
5.8
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
7800
コード長さ(m)
0.25
刃の種別
軽量チップソー
延長コード(m)
10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。
高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能
カラミトリ機能
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
刈込み幅(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1016~1256×266×239
仕様
ナイロンコード式
付属品
ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)
2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])
6500
刈込み幅(mm)
160
電源(V)
単相100
電流(A)
3.4
消費電力(W)
320
刈込み方式
金属製8枚刃
全長(mm)
1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1297×229×367
付属品
草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)
2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!。だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。生い茂る雑草には金属刃を装着。壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。
用途家周辺の草刈に
セット内容
本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他
材質
ABS、PP、アルミ、スチール他
質量(kg)
本体約2.2(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])
6500
寸法(cm)
幅20×高さ15×長さ100~139
バッテリー
18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー
充電時間(分)
約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間
連続稼動:約35分 (※無負荷時)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に
付属品
バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ
質量(kg)
2
タイプ
充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1100~1400(伸縮式)×170×230
モーター
ブラシモーター
刈込み方式
チップソー160mm・樹脂刃160mm
バッテリー
リチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用電池
PA-332 18V2.0Ahバッテリー
ハンドル形状
ループハンドル
充電時間(分)
約60
回転数(min-1[回/分])
チップソー:6300 ブレード:6600
関連資料
(1.28MB)
運転時間(分)
約35
取扱説明書
(9.71MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)
18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バッテリー容量(Ah)
1.5
回転数(min-1[回/分])
6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)
付属品
刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
寸法(mm)
(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322
連続使用時間(分)
約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
約60
バッテリー容量(mAh)
1500
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機
付属品
充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個、ブレード×10枚(替刃)、ゴーグル
幅(mm)
850~1070
高さ(mm)
180~360
質量(g)
2000
奥行(mm)
203
定格電圧(V)
DC18
刈込み幅(mm)
230
連続使用時間(分)
約50
使用電池
リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約60
アズワン品番
65-2021-93
ストローク数(min-1)
8000
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m])
9000
刈込み幅(mm)
300
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード式(2本出)
仕様
二重絶縁
付属品
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻
質量(kg)
2.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー
付属品
ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1
質量(kg)
約0.62(ヘッジトリマー装着時)
定格電圧(V)
3.6
刈込み幅(mm)
ヘッジトリマー約120/バリカン約80
連続使用時間(分)
約30
バッテリー
2.0Ahリチウム電池
充電時間
約3時間
保証期間
メーカー:お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
255×75×125
充電方式
USB-typeC USB充電
ストローク数(min)
1,100-1
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷