コードロックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
2,185件の「コードロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒモ固定」、「金具 ひも 止め」、「ドローコード」などの商品も取り扱っております。
チューブやコード類を面ファスナーでまとめて患者衣やシーツに固定できます。面ファスナーの接着範囲が広く、チューブやコードなど様々なものを固定できます。クリップ部は水平にするとロック、垂直にすることでリリースでき、片手での操作が可能です。
1袋(5本)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ●全長(mm):137●開口幅(mm):約30mm●カールコード長:Φ4×500mm●線径:12mm●材質:本体/亜鉛ダイカスト ダイヤル/ABS アーム/アルミ●電動アシスト自転車用バッテリーの盗難防止に!●フレームとバッテリーやサドルを固定して盗難防止に!●鍵不要のダイヤルタイプ(番号設定可能) アズワン品番 65-9339-60
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 保護クラスII ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3780 アズワン品番 65-8088-11
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

1セット(6個)
319 税込351
当日出荷

首振りロックができる静音大型タイプのキャスターを使用しています。RKW-303のトレーは、取り外して洗浄することができ、高さ調節(10cmごとに5段階)も可能です。コードをすっきり収納できるコードダクト付きです(RKW-303のみ)。
材質 天板・スライドテーブル/高圧メラミン化粧板、フレーム/スチール(粉体焼付塗装)、グリップ・バンパー/エラストマー、ステンレストレー/ステンレス(SUS304)、プラスチックトレー/PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 28 材質(キャスター) エラストマー製 天板寸法(mm) 500×400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×500×935 キャスター径(Φmm) 100(ストッパー付き) アズワン品番 0-9081-14
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、単一のデバイスで手動モニタリング及び自動アクティベーション機能を備えています。使用温度範囲は、40 → 85 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5338 アズワン品番 65-8088-26
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

しなやか、破れにくいポリエステル100%。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠出来るケーブルホール付き。マジックテープでまくれ、風飛び防止。裾を絞ってコードロックでしっかり固定。対応車種:幼児車12~18インチ。子供車20インチ。ジュニアマウンテン20インチ。
仕様 (初期対水圧)400mm 材質 生地:ポリエステル、糸の仕様:62D シルバー 寸法(奥行D×高さH)(cm) 172×85
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Unitecnic 機械式ロックは、コード又はキーで開閉でき、この機械式 / 自律型シールは、既存のハンドルの代わりにほとんどの埋込型ロックに取り付けることができます。専用シリンダプレート 入退室管理が可能です
仕様 ●動作メカニズム:メカニカル●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:スチール, Zamak●ハウジング寸法:300 x 56mm●コード番号:205-5081 アズワン品番 65-7918-77
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

ニックス(日幸工業)コードロック
本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。
1パック(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様 ●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160841 アズワン品番 67-4828-53
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1本
34,980 税込38,478
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しなやか、破れにくいポリエステル100%。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠出来るケーブルホール付き。マジックテープでまくれ、風飛び防止。裾を絞ってコードロックでしっかり固定。対応車種:折りたたみ車16~20インチ。ミニベロ16~20インチ。子供車20~24インチ。ジュニアマウンテン20~24インチ。
仕様 (初期対水圧)400mm 材質 生地:ポリエステル、糸の仕様:62D シルバー 寸法(奥行D×高さH)(cm) 156×69
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 自動および手動によるアクティベーション クロス回路の検知 手間のかからないプッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:3●安全接点:3●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5356 アズワン品番 65-8087-32
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

セット内容 本体・検知器・電源コード2m・押しボタン(EG121)・3芯コード15m 使用場所 屋内用
1組
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ABUS KeyGarageロックボックス。特長と利点。4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管。最大20本の鍵を収容。耐久性の高い金属製ハウジング。ブラック/シルバー仕上げ
仕様 ●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:シャックル●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:175 mm●幅:80mm●コード番号:704-0250 アズワン品番 65-7853-32
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様 ●ネジの呼び径(mm):10●ネジのピッチ(mm):1.5●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160840 アズワン品番 67-4828-52
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。
レッド タイプ カールコード ワイヤー長(mm) 1200
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様 ●ネジの呼び径(mm):16●ネジのピッチ(mm):2●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160842 アズワン品番 67-4828-54
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

効率的かつ的確に切削油剤を刃先に供給できるよう、本体装着クーラントノズルは任意の角度に調整が可能です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
1本
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です かみ合わせをカチッという音で確認できます 透明・薄手で、意匠性を損ないません 高耐熱粘着剤を使ったタイプです
用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 トラスコ品番 161-2732
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷