- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- コード抜け防止のおすすめ人気ランキング
コード抜け防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新215件の「コード抜け防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーソケット抜け防止」、「紐用 フック」、「ケーブル抜け止め」などの商品も取り扱っております。
電動工具の作業中のコードの切断防止に最適です。ガーデンパワーツールを使用中のコードの抜け防止に最適です。
用途園芸用延長コード抜け防止フック。
材質
樹脂
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1箱(2本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電動工具の作業中のコードの切断防止に最適です。ガーデンパワーツールを使用中のコードの切断防止に最適です。腰に付けて使用してください。
用途園芸用延長コードフック。
材質
樹脂
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
手袋はもちろんタオルなどを簡単に挟んで身に着けられる便利商品です。
両端が洗濯バサミのようになっており、大小大きさを変えているので、用途に合わせてお使いいただけます。
両ハサミ間は柔軟に動くので使いやすいです。
用途手袋やタオルなどの携帯に。
材質
POM
全長(mm)
125
質量(g)
約16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。
電線長さ(m)
約10
電線仕様
VCTケーブル0.75mm2×2
容量
(電線、コンセント)12A
定格電力(W)
1200
コンセント個数
1ツ口
電線仕様-芯数
2
引張強度N(kgf)
(ロック、瞬間値)約98(10)
電源プラグ
12A
1巻(10m)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
用途屋内用
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)
10
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!!
S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
色
黄色(電線部)/青(両端)
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
2C
コンセント形状
(抜止形)2P 125V 15A
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ形状
3P・ストレート
色
ブラック
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P
機能
ロックプラス機能付
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
コードの誤切断防止に役立ちます。
適合機種
生垣バリカン全機種
種別
腕用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。
日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。
部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。
取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
セット内容
ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚
材質
ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒)
質量(g)
ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4
寸法(幅W×高さH)(mm)
ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30
対応機種
電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm)
アズワン品番
64-0908-36
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロック
キー式
材質
錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
寸法A(mm)
2.8
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
17.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
8
呼称
15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USBプラグが誤って抜けることを防止します。
USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。
機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
セット内容
面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚
材質
面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート
質量(g)
マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マジックフッカー/27×2×22
対応機種
USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
粘着付き面ファスナー/120×40
アズワン品番
64-0908-33
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。
電線長さ(m)
約10
電線仕様
VCTケーブル0.75mm2×2
容量
(電線、コンセント)12A
定格電力(W)
1200
コンセント個数
1ツ口
電線仕様-芯数
2
引張強度N(kgf)
(ロック、瞬間値)約98(10)
電源プラグ
12A
アズワン品番
64-4069-01
1巻(10m)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。
ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
セット内容
マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚
材質
マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ・ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄
質量(g)
マジックフッカー付き面ファスナー/6、固定プレート/36
寸法(幅W×高さH)(mm)
マジックフッカー付き面ファスナー/177×35、固定プレート/70.5×35
対応機種
AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各70mm
アズワン品番
64-0908-34
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
材質
鉄
種類
抜け止めスナップピン
表面処理
三価ホワイト
マキタAC100V 式ツナギコード仕様園芸製品にご使用できます。
コード長さ(m)
10
走行中に振動によりメスソケットからシガープラグの抜けを軽減するシートです。
用途シガープラグの先端に取付使用。
全長(mm)
95
材質
シリコン
色
黒
取扱説明書
1セット(3枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
コードサイズに合わせてラクラク調整。
用途コード類の結束に。
材質
ポリカーボネート、ABS