- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶係留
- コード掛のおすすめ人気ランキング
コード掛のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新428件の「コード掛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリート」、「フック 金具」、「ロープフック」などの商品も取り扱っております。
コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0576質量(g)16種類標準奥行(mm)22仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)130
1個
¥409税込¥450
当日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クリート(ステップレール用)
レール上をスライドさせて位置調節可能!
フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせることが可能です。
材質アルミ/ステンレス
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。RoHS指令(10物質対応)対応
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別コード掛け
1個
¥36税込¥40
当日出荷
TRUSCOコバンザメ(フック2本型コード巻き取り兼用)
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。トラスコ品番819-5025材質(コンセント止め)NBR幅(mm)80色白高さ(mm)250材質(本体)スチール質量(g)300奥行(mm)86最大積載量(kg)1(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×86×250材質(キャップ)塩ビフック二本
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304
高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
材質ステンレス
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg
材質スチロール樹脂取付方式粘着テープ寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり)荷重(kg)1
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形色黒寸法A(mm)112寸法B(Φmm)67.5寸法C(Φmm)16.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)2・3.5
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形色黒寸法A(mm)187.5適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5