- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- コーナー ガード 木目のおすすめ人気ランキング
コーナー ガード 木目のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「コーナー ガード 木目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木コーナー材」、「木製 アングル」、「木材 アングル」などの商品も取り扱っております。
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
形状
L字型
色
木目ライト
材質
ニトリルゴム(NBR)
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
色
木目
寸法(mm)
15×15
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.3
材質
硬質PVC+軟質PVC
廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
関連資料
(1.75MB)
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
色
チョコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質
軟質塩化ビニール
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質
硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
サイズ
小 木目
全長(mm)
約900
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
質量(g)
約100
幅W×厚さ×高さH(mm)
約37×9×31
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
コーナー用
色
木目ライト
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
材質
NBR
長さ(mm)
900
形状
L字型
幅(mm)
24
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
22
質量(g)
50
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色
チーク
長さ(mm)
1820
縦(mm)
19
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
仕上
木目柄プリント
長さ(mm)
1000
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥309
税込¥340
翌々日出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
全長(mm)
約900
使用温度範囲(℃)
-10~+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
寸法(mm)
19×19×2.5
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)
-10~+50
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
全長(mm)
約900
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
コーナー用
材質
NBR(発泡ゴム)
トラスコ品番
854-7914
セット内容
専用両面テープ入り
質量(g)
15
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応