- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- コーナークッション 黒のおすすめ人気ランキング
コーナークッション 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新234件の「コーナークッション 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「見切り材 ゴム」、「コーナースポンジ」、「Lカバー」などの商品も取り扱っております。
形状
L字型
材質
ニトリルゴム(NBR)
取付
貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)
0.45
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質
NBR(発泡ゴム)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)
-10~+50
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
全長(mm)
約900
耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)
8
付属品
両面テープ
トラスコ品番
473-9787
長さ(mm)
450
幅(mm)
50
質量(g)
371
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)
3
寸法(縦×横)(mm)
20×20
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質
EPDMゴム
タイプ
L型ゴム
ドラム径(mm)
300
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質
ニトリルゴム(NBR)
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(粘着テープ付)
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)
9×20
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
20×9
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)
約900
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
長さ(mm)
330
形状
L字型
色
黒
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。
材質
EPDM
長さ(mm)
約280
形状
L字型
色
黒
粘着剤
付
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質
軟質塩化ビニール
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状
L字型
材質
発泡ポリエチレン
幅(mm)
20
質量(g)
100
取付方式
貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)
3
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色
クリア
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
コーナー用
取付方式
貼付タイプ(両面テープ付属)
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質
発泡ラバー(NBR)