コーナーチゼルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
115件の「コーナーチゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チゼル」、「角のみ」、「ノミ」などの商品も取り扱っております。
使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
材質 硬化鋼製(チゼル刃) 質量(g) 約70 寸法(cm) 7×1.9×2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
用途木材料の90度角とり作業に 材質 45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR 寸法(mm) 180×30×30 全長(mm) 230 ブラック/ブルー 質量(g) 140 刃長(mm) 70 グリップ径(Φmm) 30 刃幅(mm) 12×12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。 トラスコ品番 360-1218 質量(g) 290 サイズ(mm) 25×240
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブルソーの高さ・ルータ-ビットの高さ・ルーターテーブルフェンスの測定に便利。 マグネットが付いているので、テーブルトップにマグネット固定でき、安定した計測が可能。 鉛筆や筆記道具を置くトレーとしても使用可能。日本語取り扱い説明書付き。
質量(g) 350 寸法(cm) 20×27×3
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 最小角穴 6.4(1/4インチ) 穴あけ能力(mm) 最大角穴 12.7(1/2インチ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

3/4 5/8 レール用のマイターバーが付属。 1/4" T-Track Boltsが付属。英字取扱説明書付き。
質量(g) 約725 寸法(cm) 24.3×21×5.8
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷


9-In-1メジャー&マーキング工具(ミリ表記仕様)9役の工具を兼ね、本物のT-Squareとしてコーナーの内外ともに作業可能。 4wayスケールに加えてその他多くの役割を果たす万能工具。
仕様 デュアルレベル内蔵、スライドするヘヴェル、デップスゲージ、45度マイター測量、内外90度測量、レイアウト、3/16インチreveal、トランスファー測量、スクライブ 寸法(mm) 155×42×12 質量(g) 約150
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

任意の角度をコピーしてカットが可能です。
材質 プラスチック
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

マルチ機能なプッシュブロック。リッピングやルーティング用。エルゴノミック設計のコンフォートグリップハンドルが優れた安定感と最上級のグリップ力。 カッティングツールから指先を守る。ダイヤモンドグリップラバーを底に用いてストックの傷を防ぎながらも最大の力を発揮。 作業内容の安全をコントロールできる持久性を備えたボディ。 目につきやすいイエロー。ルーターテーブル、テーブルソー、ジョインター、更にバンドソーにも最適。
質量(g) 約430 寸法(cm) 20×8×9
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品 トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口 寸法(縦×横×高さ)(mm) 295×395×93(フェンス高さ75) 適合 リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様 穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g) 約130 寸法(cm) 11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。 普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。 角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質 ABS・TPE・ステンレス 質量(g) 110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×50×94
1個
799 税込879
当日出荷

特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【一度で深く削れる貫通力! 電工チゼルN型! / 一度に幅広く削れる切削力! 電工チゼルS型!】。強靭な6mm厚の刃でラクラク作業!。全長180mmのコンパクトサイズ!。貫通式で、叩いて使えるノミタイプ。刃の部分と柄尻の部分の2か所が打撃可能!。ケーブルの皮むきにも使用可能です。落下防止コード取付穴付。
用途木材の溝掘り、軽天材の切断等、荒作業に最適。また、ダウンライト、ボックス等の開口作業に。 全長(mm) 約180
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)