コーナービードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「コーナービード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナービート」、「石膏ボード コーナーガード」、「ボード コーナー材」などの商品も取り扱っております。
施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ! パンチ穴を通してパテが下地に密着! 両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。 下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用 長さ(m) 2.5 仕様 穴あきテープ付 オフホワイト
1ケース(100本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)クロス下地コーナーV-UP
ピン角が出しやすいように、角にリブが付いたコーナー補強材です。 突出部の高さまでパテを塗ることにより、パテヤセによるコーナー材の浮きを防止します。 また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
仕様 リブ付、パンチ穴2段 寸法(mm) 28×2500 粘着剤
1パック(100本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(100本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質 硬質ABS 厚さ(mm) 2 仕上 クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途出隅コーナーの仕上げに 材質 PVC 長さ(mm) 1820 グレー
1ケース(100本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)NKVコーナー26S
両端を薄く仕上げたL字型コーナー補強材です。 下地との段差が少なくパテ処理作業の効率が上がります。 また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
材質 塩ビ 仕様 パンチ穴:2段 寸法(mm) 26×2500 粘着剤
1パック(100本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用 幅(mm) 55 長さ(m) 50 厚さ(mm) 0.4 テープ幅(mm) 55 テープ長さ(m) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用 テープ幅(mm) 54 テープ長さ(m) 50 種別 粘着付 材質 HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 厚さ(mm) (中央部)約0.7、(端部)約0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

塩ビ樹脂製(白色)、穴明、穴無、両面テープ付無 T表示は両面テープ付です。通常両面テープは10mm幅です。 P表示はパンチ穴タイプです。
長さ(m) 2.5
1箱(100本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。 パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。 粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。 石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
用途下地補強用 幅(mm) 54 長さ(m) 25 仕様 粘着付 テープ幅(mm) 54 テープ長さ(m) 25
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用 長さ(m) 50 幅(mm) 53 材質 塩ビ樹脂製
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。 突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
幅(mm) 53 長さ(m) 50
1巻(50m)
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。 コーナーやアーチ型などの複雑形状の施工にも対応。
材質 PVC 長さ(mm) 1820 グレー タイプ 塗厚12mm
1ケース(100本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

用途補修・保護部材などに使用されています。 材質 硬質塩化ビニール
1束(2m×10本)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。 テープ厚さ(mm) 0.2 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)クロスコーナーテープ
軟質塩ビを使用し、施工中のテープのワレを起こしにくくしたコーナーテープです。
用途下地補強用 幅(mm) 53 長さ(m) 50 種別 糊なし
1巻
3,698 税込4,068
5日以内出荷

塩ビ樹脂製(白色)、穴明、穴無、両面テープ付無 T表示は両面テープ付です。通常両面テープは10mm幅です。 P表示はパンチ穴タイプです。
長さ(m) 2.5
1箱(100本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1パック(100本)
19,280 税込21,208
3日以内出荷

一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
ウスネズミ 長さ(m) 1.82
1箱(100個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷