- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- コーヒーメーカー 業務用のおすすめ人気ランキング
コーヒーメーカー 業務用のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新110件の「コーヒーメーカー 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーヒーメーカー 大容量」、「全自動コーヒーメーカー」、「コーヒーマシン」などの商品も取り扱っております。
貯湯式ならではのスピーディな抽出です。
しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。
本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)
1.7
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
仕様
(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL
付属品
ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
5.1
タイプ
12カップ用
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
920
能力
約60杯/時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×375×420
TKG品番
9-0888-0301
TKG品番(2017)
6-0796-0401
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。
操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。
独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。
またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。
コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。
GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」
「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品
電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)
材質
ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック
質量(kg)
17
容量
コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
1000
圧力
ポンプ:最大15気圧
方式
エスプレッソ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
282×385×428
安全装置
ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット
機能
ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり
材質(サーバー)
熱可塑性プラスチック/ステンレス
設定項目
コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種
水タンク容量(mL)
1600
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能
取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L)
1.4
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ステンレス
付属品
フィルターペーパー1×4、メジャースプーン
適合
フィルター1×4
種別
3-10杯用
質量(kg)
1.7
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×235×345
機能
オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止
アズワン品番
65-0420-56
1台
¥13,988
税込¥15,387
当日出荷
業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。
付属品
プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー
材質
ボイラー:アルミニウム
質量(kg)
8
電圧(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1150
タンク容量(L)
2.1
圧力
ポンプ:15気圧
方式
サーバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×380×240
保証期間
1年
材質(サーバー)
ステンレス
ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)
2.5
方式
ディスペンサー
適合
ET-350専用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×233×439
TKG品番
9-0887-0301
TKG品番(2017)
6-0795-0301
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)
2.5
方式
ディスペンサー
材質
ステンレス
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×245×182
保温温度
80℃以上
TKG品番
9-0888-0201
TKG品番(2017)
6-0796-0301
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、400Wコーヒー抽出方式:ペーパーフィルタードリップ13穴シャワー抽 出 量:4~15杯分能 力:130杯/時間タンク容量:3L(ワンタッチクランプ)加熱装置:1、200Wシーズヒーター(二重巻き)湯 温:94℃±2.5℃保温装置:100Wウォーマー2ヶ使用ろ紙:立ロシ27cm
容量(L)
1.8
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
材質
SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×400×500
TKG品番
9-0889-0701
TKG品番(2017)
6-0797-0601
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容
本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
2.2
色
シルバー
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
1.2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
17.3×22×27
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。
MAGENTA PLUS。
1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。
5種類のメニューを抽出可能。
ステンレス製スチームノズルを搭載。
現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。
仕様
【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯
付属品
電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙
質量(kg)
7.6
電圧(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
方式
エスプレッソ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×435×357
水タンク容量(L)
1.8
材質(サーバー)
熱可塑性樹脂
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。
真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。
大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
色
ホワイト
容量(mL)
1000
消費電力(W)
700
本体質量(kg)
3.4
操作
タッチパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38
口径(Φcm)
7
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品
ET-103ドリッパー・ET-103サーバー
適合
103ロシ
質量(kg)
2.3
色
ブラック
タイプ
10カップ用
電源
100V/930W(50/60Hz)
能力
【10カップ】10分
本体寸法(mm)
172×282×335
定格電流(A)
9.3
標準使用水量(L)
1.5
満水時質量(kg)
3.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。
用途15カップ用。能力:130杯/h。付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ
質量(kg)
10.3
容量(L)
2.8
電源
100V(50/60Hz)1460W
寸法(cm)
使用:立ロシ27
水量(L)
最大使用:1.8
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)
1.8
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
材質
ステンレス
質量(kg)
11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×380×470
TKG品番
9-0887-0501
TKG品番(2017)
6-0795-0601
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」
コンパクトに見えて10カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。
全ての操作はタッチパネルに集約。
スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。
縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。
3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。
17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。
タイマー機能、保温機能(2時間)付き。
付属品
Coresゴールドフィルター
材質
ステンレス、ポリプロピレン、ガラス
質量(kg)
2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
1
最大容量(L)
1.45(抽出量10カップ)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×220×330
1台
¥10,000
税込¥11,000
5日以内出荷
コーヒーの保温や保冷に
本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:230×200×435●重量(g):2300g●容量:2.5L(コーヒーカップ約20杯)●保温効力(10時間後):76℃以上●保冷効力(10時間後):8℃以下●キャップ付抽出中せん:コーヒーマシンに直接セット可能●ロックつきプッシュレバー:不意な吐出を防止する設計●ステンレスまほうびん:ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」
アズワン品番
65-2196-31
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
コンパクトながら高級感を演出!
高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L)
2.6×2個
間口W×奥行D×高さH(mm)
525×366×715
TKG品番
9-0937-0501
TKG品番(2017)
6-0827-0301
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」
シーンや人数に合わせて抽出先が選べる
煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」
お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」
はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」
質量(kg)
約2.4
色
レッド(RA)
容量(mL)
675
消費電力(W)
650
方式
ドリップ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24×16.5×31.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
誰でも手軽に、専門店の味わいを。摩擦熱を抑えて豆の風味を損なわない低速臼式フラットミル。最適な蒸らしによって生まれる堅牢な濾過層。
6ヶ所から内側に向けて斜めにお湯を注ぐシャワードリップで、ハンドドリップを再現。
挽き具合は粗・中・細の3段階調整。83℃と90℃の2段階に調整できる抽出温度設定との組み合わせによって、深煎りは低め、浅煎りは高めといった具合に、自分流の楽しみ方を追求できます。
容量(mL)
最大450(3カップ)
方式
ミル付きドリップ式(全自動)
材質(サーバー)
ガラス
付属品
計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター×(5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック
寸法(mm)
約160×335×360
質量(kg)
約4.1
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
610
電源コード(m)
1.4
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 高温抽出」。水をヒーターで2回加熱し、熱湯と蒸気でコーヒー豆全体を蒸らしてから抽出します。お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「2段階濃度調節」。「レギュラー(ふつう)」「ストロング(濃い)」レバー式濃度調節でお好みの濃さに抽出できます。はずせる「スイングバスケット&フィルターケース」はずせる「水タンク」。スイングバスケット、フィルターケースがはずせて洗えるのでお手入れ簡単。水タンクもはずせるから、使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れもラクラク簡単。フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずくもれ防止機構。ジャグを取りはずすとフィルターケース内のしずくもれ防止弁が下がって、フィルターケースからのコーヒーのポタ落ちを防ぎます。カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」。「コーヒーカップ6杯」※カップ1杯約120mL。ドリップ方式
容量(mL)
810
消費電力(W)
650
本体質量(kg)
約1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約23×15.5×28