- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- コールド ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
コールド ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「コールド ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリンクバー」、「ウォーターディスペンサー」、「ペットボトル サーバー」などの商品も取り扱っております。
おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質
ポリプロピレン
材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L)
5×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×315×580
TKG品番
9-0938-0901
TKG品番(2017)
6-0828-0901
1個
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。取り外せる滴下トレー付。小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L)
5×2
材質
本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン
寸法(mm)
431×385
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
522
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
アイスドリンク(コーヒー・紅茶・ジュース)用に最適。 容量が一目でわかります。
高さ(mm)
(蛇口までの高さ)120
お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質
アクリル
コンパクトながら高級感を演出!
高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L)
2.6×2個
間口W×奥行D×高さH(mm)
525×366×715
TKG品番
9-0937-0501
TKG品番(2017)
6-0827-0301
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質
ステンレス、アクリル
付属品
仲古
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。
容量(mL)
内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780
付属品
開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
ヒーター/500、冷水器/65(作動時)
電源
AC100V(50/60Hz)
設定温度(℃)
内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.2×26×40
アズワン品番
64-3285-92
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質
ガラス、シリコン、ABSクロムメッキ
コーヒーの保温や保冷に
本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:230×200×435●重量(g):2300g●容量:2.5L(コーヒーカップ約20杯)●保温効力(10時間後):76℃以上●保冷効力(10時間後):8℃以下●キャップ付抽出中せん:コーヒーマシンに直接セット可能●ロックつきプッシュレバー:不意な吐出を防止する設計●ステンレスまほうびん:ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」
アズワン品番
65-2196-31
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)
100
質量(kg)
18
冷却器
外周クーリングコイル巻付
電流(A)
冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様
温水・冷水切替
市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm)
ペットボトルセット時:600
消費電力(W)
作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65
能力
冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL
本体質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×290×340
最適温度(℃)
温水:85‐90、冷水:10‐15
所要時間
冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
タイプ
スタンダード
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
167/185
本体寸法(mm)奥行
376
本体寸法(mm)幅
252
仕様
水道直結式(PAタイプ)
質量(kg)
52
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1015
外寸(mm)
450×500×H1,430
EBM品番
6087130
1個
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
EBM品番
956710
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)
2.5
方式
ディスペンサー
適合
ET-350専用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×233×439
TKG品番
9-0887-0301
TKG品番(2017)
6-0795-0301
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様
コック付
材質
本体:ガラス
スタンドの高さを変えて使える。
寸法(mm)
175×230×300
材質
本体:ソーダガラス、フタパッキン:ポリエチレン、コック本体:ポリエチレン、コックパッキン:シリコーン、スタンド:鉄(粉体塗装)
質量(g)
2700
容量(L)
6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷