- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- コールドトラップのおすすめ人気ランキング
コールドトラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新93件の「コールドトラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラップ」、「真空コールドトラップ」、「真空 トラップ」などの商品も取り扱っております。
大容量の捕集が可能です。
仕様
分離型
材質
ガラス
全長(mm)
135×360
接続口径(Φmm)
内径×外径:9.6×12
アズワン品番
1-6147-12
1個
¥28,500
税込¥31,350
当日出荷
冷媒を選択できるポンプ保護用のコールドトラップでドライアイス、冷却水、ハンディークーラー等で冷却します。
水分、溶剤など容器側から発生するガスが本機を通過すると冷却部に捕捉されポンプまで達するのを防止します。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
トラスコ品番
838-8286
材質
ステンレス(SUS)、パッキンはバイトン
質量(kg)
10
ファン
ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラーにて冷却
1個
¥379,800
税込¥417,780
30日以内出荷
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
使いやすい英語・日本語表記です。
温度差を利用して有害蒸気を効率よく捕集します。
濃縮装置、乾燥装置での溶媒の回収率をアップさせます。
蒸気捕集は溶媒の圧力下での沸点と、捕集部の温度差が大きいほど、蒸気を凝集捕集でき回収効率を高めることができます。
フロンガスは環境に優しいHFC対応です。
真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。
用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置
容量(mL)
500
外形寸法(mm)
Φ160×208H
遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。
実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。
簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。
有機溶媒の回収が効率的に行えます。
機能
スタンバイランプ
安全機能
漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ
質量(kg)
約15
温度(℃)
【最低到達】-30
除湿量
Max.150mL(液回収)
接続口径(Φmm)
【ガラスコンデンサ】10
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)5.4A/540VA
材質
【トラップ槽・冷却コイル】SUS304
冷媒
R134a
外寸(mm)
183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です
槽内寸法(mm)
内径90×145
使用環境温度(℃)
5~35
容量(L)
0.85
コード
257440
仕様
【冷凍機】空冷式 出力100W
アズワン品番
63-1394-83
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。ゴム栓を取り付けて直接フラスコに捕集できます。トラップとデュワー瓶を兼用
種別
下部ストレート
アズワン品番
2-8099-03
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
仕様
29/42(摺合 TS)
材質
硼珪酸ガラス-1
タイプ
接続径:Φ10mm
枝外径(Φmm)
8
胴長さ(mm)
200
胴外径(Φmm)
30
使いやすい英語・日本語表記です。
試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。
トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。
環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。
温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。
温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
従来の冷却トラップでは低沸点物質が充分に回収されていませんでしたが、この凝縮トラップを使用することで回収効率が大幅にアップされます!。スクリュージョイント式ガラスノズルを採用しておりますので真空ホース等の脱着が容易に行えます。また、0リングはバイトン製ですので耐薬品性に優れております。
寸法L5(mm)
50
アズワン品番
1-6102-02
適合
VST-5526・VST-5025
材質
ステンレス(SUS304)
取付
棒寸法Φ8×200mm
1個
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
設置の際に便利な支柱とクランプのセットです。
構成
三足スタンド、両開クランプ、ムッフ
アズワン品番
3-8686-11
1セット
¥9,890
税込¥10,879
翌々日出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
150×230
内径×外径(Φmm)
(接続口) Φ12.6×Φ15(ニップル)
アズワン品番
1-6147-11
トラップ(mm)
Φ55×200(100)※1
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷