コールドライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
140件の「コールドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人工太陽照明灯」、「ライトガイド」、「フレキシブルライト」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様 光源部 寸法(mm) 70×175×102 質量(kg) 約1.8 電源(V) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式 自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W) 15 制御方法 全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K) 5600(参考値) 寿命 240000lx※1 アズワン品番 3-6702-31 LED寿命(時間) 約30000(参考値) 調光範囲 0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷


ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別 光源部(白色光) 寸法(mm) 78×200×144 質量(kg) 2 電源 AC100~240V±10%50/60Hz 色温度(K) 6500 調光方式 前面調光ボリュームによる連続調光
1台
76,980 税込84,678
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機LED照明装置
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg) 2.0(電源ケーブルを除く) 消費電力(W) 20 使用温度(℃) 0~40 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 機能 前面調光ボリュームによる連続調光 色温度(K) 約5600 照度(Lx) 約450000 使用環境 屋内使用高度2000mまで LED寿命(時間) 約30000 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 20~80(非結露)
1個
84,980 税込93,478
20日以内出荷

1個
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCHOTT(ショット)コールドライト
コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命
質量(kg) 約1.5 消費電力(W) 15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 104×72×186 色温度(K) 5000 照度(Lx) 参考:170000@50mm アズワン品番 2-630-55 入力電圧 AC96-240V 50/60Hz
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい 全光束(Lm) 約77 電球の種類 LED 材質 鉄、真鍮 電源 ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属) 吸着力(N) 800 連続使用時間(時間) 35 LED 3灯 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×64×56
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンLEDライト
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
1個
16,000 税込17,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
33日以内出荷

ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種 SPH-100、SPH-150、SPL-100A 全長(mm) 1000 種類 フレキシブル 径(Φmm) (ライトガイド)10 分岐数 (ライトガイド)1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
40日以内出荷

消費電力(W) 約103 仕様 AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令 適合 ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス) 質量(kg) 約2.3 電源(V) AC100~220(ワールドワイド対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70 ×154×220(突起/ゴム足含まず) 機能 標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応 ランプ ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W 色温度(K) 3100°(最大光量時) ランプ寿命 約1000時間 照度(Lux) 60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
1個
74,690 税込82,159
13日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)光ファイバー照明装置
ハロゲン光源装置とライトガイドのすぐに使えるセットです。
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm) 90×100×37mm 425g 質量(g) 425 電源(V) AC100(50/60Hz) アーム長さ(mm) 400(ダブルアーム) 照明装置 LED 調光式 色温度(K) 6500 照度(Lx) 35400(片側 先端から50mm)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

連続可変できるメカニカル絞りにより、色温度を一定に保ちます(KL1500LCD・KL2500 LCDのみ)。 ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。 5種類のフィルターが搭載できる回転板を装備しており、フィルターを簡単に選択可能です(KL2500 LCD)。
1個
26,980 税込29,678
22日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm) 110×60×590 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 最大2.5 電源 AV100V・50/60Hz 光源 高輝度白色LED光源、左右独立調光式 照度(Lx) 約45000(片側) アーム ダブルアーム500mm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm) 70×100×35 電源 AV100V・50/60Hz 光源 LED光源 調光式 照度(Lx) 約75000(片側 先端から50mm) アーム ダブルアーム500mm
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

消費電力(W) 0.6 光束(Lm) 84 電球の種類 LED 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番 820-4964 電源(V) AC100(ACアダプター) 全高(mm) 415 光源 0.3W白色LED球×2灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質 プラスチック製 長さ(m) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)