コーン ガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
752件の「コーン ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注意喚起 ポール」、「ポールコーン」、「オレンジポール」などの商品も取り扱っております。
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 寸法B(Φmm) 130 寸法A(Φmm) 80
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質 ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm) (ポール部)約80 高さ(mm) 750 取扱説明書 (0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品 アンカーボルト+施工書 材質 ポリウレタン+PE 直径(Φmm) (ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様 小径台座 材質 ウレタン 形状 ホールインアンカー式 タイプ ガードコーンホールインアンカー式
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッタ化工品接着式SCタイプΦ250
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm) 250 寸法A(Φmm) 80
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 付属品 ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm) 250 寸法A(Φmm) 80
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質 本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm) 130 寸法A(Φmm) 80
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
(本体)オレンジ、(反射部)白 仕様 M16ボルト埋め込タイプ 材質 ポリウレタン 台座寸法(mm) 100
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様 ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品 設置用アンカーボルト 材質 本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm) 160×260 ポール径(Φmm) 80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm) 200 寸法A(Φmm) 80
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途非道路用/駐車場など オレンジ 付属品 ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm) 150 寸法A(Φmm) 80
1本
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体) 特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm) 削:60 深さ(mm) 70 材質(ベース) 特殊ウレタン樹脂 使用量 270g/基 ベース幅(mm) 98
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様 1本脚、小径台座 材質 ウレタン 形状 可動式 タイプ ガードコーン可動式 接着剤 目安量250g/本
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 直径(Φmm) 支柱部:上部(約)75/下部(約)95 反射シート 3M製高輝度シート(白) 高さ(mm) (約)760 グリーン/白(反射) 材質 ポリウレタン+PE 付属品 専用アンカーボルト+施工書 寸法(mm) ベース部:(約)205 質量(kg) (約)1.3
1本ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合 (接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質 高強度ポリウレタン 幅(mm) 77 取付方式 接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース) スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm) Φ200
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 材質 ウレタン 形状 接着式 タイプ ガードコーン接着式 接着剤 目安量280g/本
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッタ化工品接着式SタイプΦ200
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm) 200 寸法A(Φmm) 80
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用 材質(本体) 特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm) 削:40 深さ(mm) 70 材質(ベース) 特殊ウレタン樹脂 使用量 360g/基 ベース幅(mm) 250 関連資料 施工要領書
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリウレタンを使用しておりますので、復元力が大きく、車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。 シンプル設計なので施工が非常に簡単です。製造工程の工数を少なくすること、本社経費を圧縮する事で超低価格を実現。アスファルト、コンクリート兼用アンカー付 アスファルトの時は、エポキシ系の接着剤を併用することをお勧めします。
用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。 赤オレンジ 材質 ポリウレタン 先端径(mm) 80 台座径(Φmm) 200
1本ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)