コ型のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
1,702件の「コ型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コ型ボルト」、「角 U ボルト」、「ボルト、ナット、M6」などの商品も取り扱っております。
コ型ボルトセット WAKI(和気産業)ランキング1位
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。ねじ長さ(mm)30材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2×4サポート コの字型 タイプ6 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング2位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コの字型 タイプ6
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。
用途2×4材を2本束ねて固定に。厚さ(mm)30寸法L1(mm)35寸法W(mm)267板厚(mm)2
1個
689税込758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジョイント金具19型Uクローム TRUSCOランキング3位
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

2×4サポート コの字型 タイプ5 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング4位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コの字型 タイプ5
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。
用途2×4材を2本束ねて固定に。厚さ(mm)30寸法L1(mm)35寸法W(mm)178板厚(mm)2
1個
499税込549
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ストッパー ダイケンランキング5位
クッションゴム付の当り。
用途単車の当りや位置決めに。トラスコ品番320-3620材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20質量(g)20適合レール10Mレール
1個
279税込307
当日出荷

1個
245税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1ケース(2個)
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

フルサト工業コラム裏当9×25 6C
材質SN400B仕様コの字型、ツメ無し、6Cテーパー付公差(mm)(l1、l2)+0、-1
1個
539税込593
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

強力な接続が可能で耐久力もあります。コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。
用途コンベヤーベルトの接続、補修用に。材質スチール
1箱(50個)ほか
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

倍率4倍のレンズで大きく見えて安心。大きめサイズのしっかりした爪切り。ルーペで見やすく安心。刃幅は広くカーブも緩やか。
材質刃:特殊鋼、てこ部:鉄・ABS樹脂、レンズ:アクリル、刃カバー:ステンレス質量(g)98寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)2.5×10.5×1.8
1個
1,098税込1,208
5日以内出荷

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
799税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ネコちゃん ロケットマーカー
並べても描いても楽しい♪パステルカラーのかわいいネコちゃんズ。パステルカラーのネコ型がかわいい5本セットの蛍光マーカーです。ネコが縦に連結できてロケットのように積み上げて遊べます。オレンジ色のネコがキャップになっており持ち運びにも便利です。ブルー・パープル・グリーン・イエロー・ピンクの5色入りでノートもカラフルに彩れます。ネコ好きやキッズの文具ギフトにもぴったりです。持つだけで楽しくなる、写真映え抜群のステーショナリーです。材質:ABS。サイズ:ネコ1個:約30×28×26mm、全長:約160mm
用途プレゼント・景品・イベントの配布品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)ネコ1個:約30×28×26、全長:約160適合年齢(歳)3
1個
428税込471
3日以内出荷

汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:4W TP2-Wプレート×最大数4枚
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷

1本
959税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1ケース(2個)
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
1丁
1,698税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:8W TP2-Wプレート×最大数8枚
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

1個
5,488税込6,037
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)